カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
    • バンドヒーター・ラバーヒーター(2)
絞り込み
ブランド
  • スリーハイ
  • モノタロウ(18)
  • SMC(58)
  • 富士電線工業(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
  • A.S.H(7)
  • サンエス(1,242)
  • ERECTA(エレクター)(514)
  • エレコム(393)
  • RS PRO(368)
  • エスコ(241)
  • サンワサプライ(227)
  • StarTech.com(214)
  • Dell Technologies(116)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(108)
  • アメリカン電機(105)
  • NSK(日本精工)(72)
  • Porvair(66)
  • Philips(65)
  • OWLTECH(オウルテック)(61)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pse」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE対応ドラム缶ヒーター スリーハイPSE対応ドラム缶ヒータースリーハイ
129,800税込142,780
1個
当日出荷
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止適合ドラム缶幅(mm)200質量(kg)約1.4電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)使用液固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)温度設定30~80℃
PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイPSE対応ペール缶 一斗缶ヒータースリーハイ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止適合ペール缶・一斗缶質量(kg)約1.1電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶温度設定30~80℃
ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイドラム缶ヒーター断熱ジャケット付きスリーハイ
239,800税込263,780
1式
18日以内出荷
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
用途ドラム缶の高粘度化防止に寸法(mm)断熱ジャケット:300×1800質量(kg)約1.4材質(本体)シリコンラバーヒーター電圧(V)AC100温度範囲(℃)設定:30~80ヒーター寸法(mm)200×1795電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)容量(W)900使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付きスリーハイ
149,800税込164,780
1式
18日以内出荷
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。 力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。 ※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に寸法(mm)断熱ジャケット:350×930質量(kg)約1.1材質(本体)シリコンラバーヒーター電圧(V)AC100温度範囲(℃)設定:30~80ヒーター寸法(mm)200×915電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶容量(W)380使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
端子台 pse特集