カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: DIJET(ダイジェット工業)のすべての商品
特価

DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削りコーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
チップ SDEW
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。精度E
チップ SDET
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。精度E
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG
DIJET(ダイジェット工業)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX
DIJET(ダイジェット工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き用途難削材・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工寸法R(mm)6寸法Lf(mm)43寸法MDM16適合インサートRNMU1205MOE-※※
スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX
DIJET(ダイジェット工業)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷クーラント穴付き用途荒・形状加工用 曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR)使用インサート(主刃)1、(副刃)1
SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
高精度版QMマックス MQT
DIJET(ダイジェット工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。 クーラント穴付き用途傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用 平面削り、肩削りタイプモジュラーヘッドタイプ適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL
マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ クーラント穴付き
マックスマスター ボアタイプフライス GMX
DIJET(ダイジェット工業)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り刃数7寸法Lf(mm)50寸法d1(Φmm)17寸法l(mm)20適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
フィニッシュジェットミル
DIJET(ダイジェット工業)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷プレス金型などの金型基準底面部の超仕上げ加工用カッタ 荒刃2枚と仕上げ刃2枚の組み合わせにより、取り代のばらつきが多い鋳鉄・鋳鋼などで安定した仕上げ面が得られる カートリッジ式採用で容易に正面振れを調整できる用途超仕上げ・平面削り・隅削り用寸法Lf(mm)63
エクストリームダイメイト ボアタイプフライス EXTDM
DIJET(ダイジェット工業)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き用途一般&難削材・平面削り用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工タイプ穴径ミリサイズ寸法R(mm)6
ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP
DIJET(ダイジェット工業)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
チップ ENMU
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。精度M
チップ ENMQ
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷材質PVDコーティング/DH102寸法A(mm)10精度M寸法B(mm)6寸法T(mm)3.2寸法rε(mm)1.2
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
ミラーラジアスモジュラーヘッド本体
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。用途仕上げ・形状加工用。
ミラーボールモジュラーヘッド本体
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。用途仕上げ・形状加工用。材質鉄
ハード1ボール
DIJET(ダイジェット工業)¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。材質DH110刃数2