カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- MIYOSHI(小西製作所)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- omron(オムロン)(51)
- ParkerTAIYO(76)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- ウォーターミルズ(8)
- ケルヒャー(52)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- スーパーツール(6)
- ニッセイ(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 東日興産(TN)(8)
- 椿本チエイン(9)
- ブランドをもっと見る
「60-s10」の検索結果

ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D
DIJET(ダイジェット工業)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
EZハードドリル EZH
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から4日以内出荷高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D
DIJET(ダイジェット工業)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付用途穴あけ加工ねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D
DIJET(ダイジェット工業)¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
DIJET(ダイジェット工業)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
ハード1ラジアス SFSR
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から4日以内出荷太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52