カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(227)
  • 制御機器(158)
  • 農業機械(68)
  • 機構部品(66)
  • 切削工具(55)
  • 清掃用品(54)
  • 測定用品(40)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • メカニカル部品(33)
  • 自動車純正部品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 自動車補修部品(20)
  • 作業服(20)
  • 物流用品(18)
  • 電気材料(16)
  • ヘルスケア(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業工具(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 家電(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 厨房用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 研磨材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(5)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-10s」の検索結果

関連キーワード
1,069件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60-10S[CB形]裸圧着端子(100個) エスコ

    60-10S[CB形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    ¥22,100税込¥24,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-6幅(mm)16全長(mm)49.5種類裸圧着端子端子形状角形
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(194件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ背割れタイプ

    エアロフレックス
    ¥689税込¥758
    1本
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

    ニチフ
    ¥689税込¥758
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ゴム軸付砥石(#600) TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石(#600)

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度600軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • (16010)フューエルストレーナー ホンダ

    (16010)フューエルストレーナー

    ホンダ(15件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ

    アイネックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ケース用ファン60mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4.5mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
    寸法(mm)60×60×10タイプ薄型超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)2.16回転数(min-1[r.p.m])3500±10%ノイズレベル24.7dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)16.14期待寿命(時間)60000(40℃)
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ACソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    ACソレノイドロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,128~税込¥5,641~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途パスボックス・各種機器通電率100%(連続定格)
  • 高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    調心機能付きステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
    用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • ERスプリングコレット VERTEX(バーテックス)

    ERスプリングコレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFYS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善)

    PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【山善純正のPD対応アダプター】。コンパクトサイズで急速充電を実現。対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能。PD規格バージョン3.0対応。GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)。耐トラッキング対策。持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ。日本国内専用。【山善純正のPD対応ケーブル】。最大出力:60W。最大通信速度:最大480Mbps。適用規格:USB PD3.0。通信規格:USB2.0。絡まりにくいシリコンケーブル。屈曲試験回数:25000回。定格電流:最大3A。定格電圧:最大20V。適用規格:USB Power Delivery 3.0
    用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
  • ジャケット メンズ 長袖 住商モンブラン

    ジャケット メンズ 長袖

    住商モンブラン
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのフォーマル用メンズジャケット。上品な素材の表情を生かした、シンプルなデザインです。洗練された美しいシルエットが、スタイリッシュな雰囲気を演出。高級感があり、老舗のグランメゾンやホテルのメインダイニングにも似合う風格です。シャープなラインと深みのあるブラックで、すっきりスマートな着こなしを完成します。裏地は通気性の良い背抜き仕立てで、オールシーズン快適。左右2つの内ポケットは、スマホやメモ帳の収納に便利です。
    種別長袖ジャケット色黒混率(%)ポリエステル100生地ミルパツイル生地性能ストレッチ
  • HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    ¥1,795税込¥1,975
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
    用途焼き入れ鋼用刃数2
  • HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツール

    HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB

    ユニオンツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2
  • 六角穴付きボタンボルト M6-10 NTB

    六角穴付きボタンボルト M6-10

    NTB
    ¥699税込¥769
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M6-10 ピッチ 1.0。六角穴 4 mmステンレス
    ねじサイズM6
  • シンスティックソフトシャックル(グリーン) RimSling

    シンスティックソフトシャックル(グリーン)

    RimSling
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    合成繊維製ソフトシャックルです。従来の金属シャックルに代わる製品として設計されており、工具不要で簡単に開閉できます。軽量で柔軟性があるため、車両の塗装や周辺部品を傷つけにくく、腐食や錆の心配もありません。そのため、金属シャックルよりも長寿命です。リギングや車両リカバリーなど、さまざまな用途に対応し、金属シャックルが使用できる場所であれば、同様に効率よく使用可能です。安全係数: 5:1。取付け部を傷つけない。錆びない・腐食しない。幅広い用途に対応。金属シャックルの代替として使用可能。工具不要で使用可能。高強度・高耐久
    用途金属シャックルの代替として
  • 扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち

    扇形ノズル VVEAシリーズ

    いけうち
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
    材質S303質量(g)50ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
  • FX&FL 1979-81 ドライブTキット CF POSH

    FX&FL 1979-81 ドライブTキット

    CF POSH
    ¥68,880税込¥75,768
    1個
    5日以内出荷
  • 強打力扇形2流体ノズル VVEAシリーズ ステンレス鋼303製 1/8メス 60° いけうち

    強打力扇形2流体ノズル VVEAシリーズ ステンレス鋼303製 1/8メス 60°

    いけうち
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズルです。
    用途洗浄:液晶、液晶ガラス基板、プリント基板、鋼板。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:60(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ) NTKカッティングツールズ

    ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

    NTKカッティングツールズ
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (74617)アシストグリップ プラグ トヨタ

    (74617)アシストグリップ プラグ

    トヨタ(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (63350)サンシェード トリムSUB-ASSY トヨタ

    (63350)サンシェード トリムSUB-ASSY

    トヨタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • (36010)ペダル アセンブリ,アクセル スバル

    (36010)ペダル アセンブリ,アクセル

    スバル
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1個
    5日以内出荷
  • (36010)ペダル アセンブリ,アクセル スバル

    (36010)ペダル アセンブリ,アクセル

    スバル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (16010)キャブレター ニッサン

    (16010)キャブレター

    ニッサン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    5日以内出荷
  • ストレーナーセット,フューエル ホンダ

    ストレーナーセット,フューエル

    ホンダ
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    4日以内出荷
  • じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳)

    じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷