超硬ストレート丸棒DIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷
全長(mm)340外径公差(mm)0~+0.2曲がり(mm)≦0.15
ドリル DZ-VSEDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から翌々日出荷
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具
MC、NC加工に最適
用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
チップ XOETDIJET(ダイジェット工業)¥15,971~税込¥17,568~
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。
傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。
広い溝形状で切り粉処理性に優れています。
薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。
他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。
炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバーDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から4日以内出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
頑固一徹超硬アーバーDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から翌々日出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
TA-EZドリルDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から翌々日出荷
インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZPMTDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
チップ EOMTDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷から3日以内出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
超硬中尺素材DIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷
ISO使用分類 K10 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中切削用全長(mm)115厚さ公差(mm)0~+0.15幅公差(mm)0~+0.2材種KT9全長公差(mm)0~+0.6曲がり(mm)≦0.2
超硬ねじれ15°スパイラル油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用全長(mm)340角度(°)(右ねじれ)15穴数2材種CR1全長公差(mm)0~+3.5曲がり(mm)≦0.15
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXGDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷から4日以内出荷
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
マックスマスター ボアタイプフライス GMXDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り刃数7寸法Lf(mm)50寸法d1(Φmm)17寸法l(mm)20適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
チップ ENMUDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
チップ EPMTDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷から3日以内出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
QMミルDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷から3日以内出荷