カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- BROADCOM(8)
- CKD(21)
- MAZDA(マツダ)(20)
- OSG(オーエスジー)(15)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(65)
- SMC(44)
- THK(9)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- エスコ(24)
- タンガロイ(7)
- バーテック(5)
- メディカルプロジェクト(14)
- 大阪魂(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m6×120」の検索結果

DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷から4日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用
頑固一徹超硬アーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から9日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーラジアスモジュラーヘッド本体
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。用途仕上げ・形状加工用。
ミラーボールモジュラーヘッド本体
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。用途仕上げ・形状加工用。材質鉄