カテゴリ
- メカニカル部品(75)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 医療(15)
- 自転車部品(12)
- 制御機器(9)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- 測定用品(6)
- 機構部品(5)
- 電気材料(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(63)
- 大阪魂(20)
- エスコ(18)
- メディカルプロジェクト(15)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- RS PRO(5)
- Durbal(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 椿本チエイン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- JTC(3)
- シグマ光機(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- 長尾製作所(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- サンコーテクノ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- ウエハラ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m6×120mm」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~特価1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。材質/仕上ステンレス種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥529~税込¥582~特価1パック(42個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-31寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥785税込¥8641個当日出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40ねじサイズM6
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-51寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(34件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 12 μH, 5.2A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-120M
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 12 μH。最大直流電流 = 5.2A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 23mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 19.4MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適RoHS指令(10物質対応)対応
40Vmax 充電式インパクトドライバ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
Schneider Electric エンクロージャーアクセサリ 結露防止バルブ PA 6, 30mm x 120 Dia.mm IP68 ClimaSys M12
シュナイダーエレクトリック¥9,498税込¥10,4481袋(10個)7日以内出荷仕様量:10材質PA 6直径(Φmm)10.2高さ(mm)30タイププロダクト:圧力逃しベント奥行(mm)120シリーズClimaSysねじサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応特性シール構造の防露バルブΦM12 F16リットル/時 @ 0.07 barIP等級IP68
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x6 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)430耐荷重(kg)6
エンジン固定用ボルト
JTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応![クリスマスツリー作り アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793538-250516-02.jpg)
クリスマスツリー作り
アーテック[学校教材・教育玩具]¥391税込¥4301個当日出荷オリジナルのツリーをつくろう。手軽にオリジナルツリーが作れます。カラフルなモールと綿、ベルが付属しているので、簡単にかわいいツリーが完成します。身近にある色紙や木の実、リボンなどを使って飾り付けするとさらにきれいです。材質:もみの木モール:鉄・PVC、カラーモール:ポリエステル・鉄、ベル:PVC、綿:アクリル、土台:木。サイズ:完成サイズ:約Φ120×350mm、もみの木モール:約1m、土台サイズ:Φ60×30mm、カラーモール:Φ6×240mm、ベル:Φ25×25mm、綿:200×200×10mm、丸棒:Φ6×300mm、。セット内容:もみの木モール×2、土台×1、カラーモール8色組×1、ベル×1、綿×1、丸棒×1用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。セット内容もみの木モール(約1m)×2、ツリー台×1、モール(Φ6×240mm)8色×各1、丸棒(Φ6×300mm)×1、ベル×1、綿×1材質もみの木モール:PVC、わた:アクリル寸法(mm)約Φ120×250(完成)
精密ステンレスバイス
日本オートマチックマシン(JAM)¥98,980税込¥108,878特価1台当日出荷から4日以内出荷材質特殊ステンレス鋼直角度(mm)0.005/100mm以内平行度(mm)0.002/100mm以内焼入硬度HRC57~60°
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)
エスコ¥9,840税込¥10,8241個当日出荷4本セット。セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
引き出し取っ手 RS Pro ナイロン
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(2個)当日出荷仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 140mm高さ = 40mm幅 = 28mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定RoHS指令(10物質対応)対応





































![クリスマスツリー作り アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793538-250516-02.jpg)