高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き
クーラント穴付き
4枚刃、ねじれ角
刃長1D
用途ソリッド・難削材加工用
材質DH115
刃数4
寸法C(mm)5.5
モジュラーヘッドタイプ
クーラント穴付き
用途アンダーカット
MSU形 プランジ加工用
モジュラーヘッドタイプ
クーラント穴付き
用途アンダーカット
寸法θ1°45
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ
クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ
クーラント穴付き
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。
クーラント穴付き
用途傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用
平面削り、肩削り
タイプモジュラーヘッドタイプ
適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL
クーラント穴付き
用途荒・形状加工用
曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR)
使用インサート(主刃)1、(副刃)1
仕様クーラント穴付き
部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08
推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1
適合インサートWNHU04T310ZER
QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。
仕様クーラント穴付き
部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06
適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
関連キーワード