カテゴリ
- 切削工具(317)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- モノタロウ(46)
- TOKO(東洋計器興業)(126)
- TOKO(東興化学研究所)(44)
- Kawasaki(303)
- MAZDA(マツダ)(2,161)
- Panasonic(パナソニック)(348)
- YAMAHA(ヤマハ)(474)
- ジャストコーポレーション(864)
- スバル(615)
- トヨタ(1,175)
- パイロット(661)
- ブラスト興業(310)
- ベストコ(340)
- マイト工業株式会社(513)
- マキテック(353)
- ミツビシ(373)
- ミトロイ(水戸工機)(479)
- メディアカバーマーケット(1,388)
- 山本光学(399)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)

モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980~税込¥43,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用
防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR
DIJET(ダイジェット工業)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌々日出荷クーラント穴付き 4枚刃、ねじれ角 刃長1D用途ソリッド・難削材加工用材質DH115刃数4寸法C(mm)5.5
ドリル DZ-VSE
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
チップ SPGA
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
TA-EZドリル
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980~税込¥35,178~1本翌日出荷から9日以内出荷インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ EPMT
DIJET(ダイジェット工業)¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。用途高送り用
チップ EOMT
DIJET(ダイジェット工業)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。用途高送り用
チップ YOHW
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷タイプ側面・底面仕上げ用ミラーインサート寸法A(mm)6.5精度H寸法B(mm)4.3寸法T(mm)2.6寸法θ°13
チップ BNM
DIJET(ダイジェット工業)¥6,498~税込¥7,148~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷コーティング DH102 を採用しサイズを拡張! 刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート 切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。 強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。 中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。 高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。 ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
コーティングエンドミル(2枚刃)
DIJET(ダイジェット工業)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。材質超硬合金表面処理TiAINコートコーティングTiAINコートコーナーR(mm)ピン角RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングエンドミル(2枚刃)
DIJET(ダイジェット工業)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。材質超硬合金表面処理TiAINコートコーティングTiAINコートコーナーR(mm)ピン角RoHS指令(10物質対応)対応
頑固一徹超硬アーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から9日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZPMT
DIJET(ダイジェット工業)¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌々日出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。用途チタン肩削り用精度M
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG
DIJET(ダイジェット工業)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
マックスマスター ボアタイプフライス GMX
DIJET(ダイジェット工業)¥82,980税込¥91,2781個翌々日出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り刃数7寸法l(mm)20寸法d1(Φmm)17寸法Lf(mm)50適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら