必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。
材質ローラ面:スチール、分岐ローラ面:ウレタン
長さ(mm)760
ローラー径(Φmm)50/38
速度(m/min)搬送:60
必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。
長さ(mm)760
ローラー径(Φmm)50/38
速度(m/min)搬送:60
小物搬送などあらゆる分岐に対応するF-RATの集大成モデルです。メンテナンス性、サイズバリエーションなど充実機能を集約しました。業界初、機構高さ125mmのコンパクト設計でラインのカスタマイズに貢献します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。多段積み搬送物の分岐に。スペースを有効活用した多段式の仕分けコンベヤに。
材質ローラ面:スチール、キャリアホイル面:ゴム
長さ(mm)895
ローラー幅(mm)895
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)48.6/38
S300ベースの小物搬送対応タイプです。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。
付属品取付ネジセット(M8-20/M8ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016N□6(ローラ/ベルト搬送用)×2台、CBR-306F□(昇降用)×1台、ローラ/ベルト搬送切替用近接センサ
材質ローラ面:スチール、ベルト面:ゴム
長さ(mm)645
ローラー幅(mm)645
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)50/38
あらゆる分岐に活躍するベストセラータイプです。ベストセラータイプであり、量産性の優れた機種です。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。
付属品取付ネジセット(M8-20/M8ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016□6(ローラ/ベルト搬送用)×2台、CBR-306F□(昇降用)×1台、ローラ/ベルト搬送切替用近接センサ
材質ローラ面:スチール、ベルト面:ゴム
長さ(mm)758
ローラー幅(mm)758
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)50
メンテナンス性と安全性を追求した直角分岐モジュールです。仕分け自動化で人手不足問題を解消します。IoT化を実現するモジュールです。
用途品種別の仕分け・検品仕分け・出荷先別仕分けなど。自動化による作業ミスの削減。生産性大幅アップ。
付属品本体取付用ネジセット(M8×20/M8六角ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016B□6(ローラ搬送用)×1台、CBK-109F□(キャリアホール搬送用)×1台、HBM-201B□(搬送面切替用)×1台
材質ローラ面:スチール、キャリアホール面:ウレタン
ローラー径(Φmm)48.6/38
ドライバタイプスタンダード
メンテナンス性と安全性を追求した直角分岐モジュールです。仕分け自動化で人手不足問題を解消します。IoT化を実現するモジュールです。
用途品種別の仕分け・検品仕分け・出荷先別仕分けなど。自動化による作業ミスの削減。生産性大幅アップ。
付属品本体取付用ネジセット(M8×20/M8六角ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016B□6(ローラ搬送用)×1台、CBK-109F□(キャリアホール搬送用)×1台、HBM-201B□(搬送面切替用)×1台
材質ローラ面:スチール、キャリアホール面:ウレタン
ローラー径(Φmm)48.6/38
ドライバタイプスタンダード
傾斜コンベヤへの乗継時に、搬送物へ衝撃を与えることなく直角移載できます。搬送物の上り、下り時に十分なスペースがない場所でも導入できます。
用途傾斜コンベヤやスパイラルコンベヤへの直角移載
仕様搬送可能質量:30kg(W615は20kg)
材質ローラ面:スチール
長さ(mm)599
ローラー径(Φmm)50/38
速度(m/min)60(水平搬送)
関連キーワード