「伊東電機 防爆」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
【加速、減速時間の調整が可能】
基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。
パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。
【一定速機能の搭載】
負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。
搬送精度の向上に貢献します。
【20段階の速度設定が可能】
デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。
【エラーの種類と履歴確認が可能】
LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。
仕様Runからのモータ回転/15msec以下
型式CB-016N:標準パワーモーラ NPN信号入力/CB-016BN:ブレーキ付パワーモーラ NPN信号出力
定格電圧 DC V24
電源電圧(V)DC24±10%
保護機能誤配線保護/6.3Aヒューズ内蔵
起動電流(A)4
周囲温度(℃)0~40(凍結無き事)
静的電流(A)0.03
電流制限(A)4
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
【搬送物同士の衝突を防ぐZPA(Zero Pressure Accumulation)ロジックを内蔵】
一つのラインに複数の駆動源を搭載できるため、ゾーン毎の制御が可能。また、必要なゾーンのみ駆動するので、省エネルギー・低騒音です。
【ゾーン単位での変速が可能】
分散駆動で一つのライン内に様々な速度が設定できます。
工程間は高速で、工程内は低速でといった用途に合った搬送を実現。
変速調整が簡単なデジタルセット方式。
ライン全体を一斉に変速することも可能。
【ライン・トラブル回避に役立つインテリジェンス・タイマーを搭載】
荷詰まり時にエラー信号を発信し、停止(JAMタイマー)。
自ゾーンセンサーOFF後、設定時間駆動し、停止(RUN保持タイマー)。
上流ゾーンOFF後、設定時間だけ駆動し、停止(センサータイマー)。
【一定速機能の搭載】
負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。
搬送精度の向上に貢献します。
【LEDによるエラー識別が可能】
サーマルエラー/ロックエラー/JAMエラーがLEDに表示されます。
定格電圧 DC V24
電源電圧(V)DC24±10%
保護機能5A ヒューズ内蔵(+側)/±誤配線保護ダイオード内蔵
起動電流(A)4
最大ピーク電流(A)20(1msec以下)
温度保護基板上75℃ モータ部105℃
静的電圧(A)0.06
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。
関連キーワード