・CC-Linkにダイレクトに接続可能な省配線ネットワーク・CC-Linkをケーブルで繋ぐだけの簡単配線・センサもIB-C02Bに接続できます。CC-Link対応アプリを使用してパラメータの設定も可能・CC-Link青売りに対応しています。(GX Workss)・日本国内で多く採用されているCC-Link制御機器とのネットワークに対応します。MDR故障診断機能付き・MDRの寿命診断によるメンテナンスが可能となりダウンタイムの削減につながります。(オプション対応となります。)
適合機種PM486FE・PM500FE・PM486FP・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FE
定格電圧DC24V
起動電流(A)4.0A(1軸あたり)
静的電流(A)0.05A
ピーク電流(A)20A (1msec以下)
1個
¥32,300
税込¥35,530
99日以内出荷
関連キーワード