21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ丸溝パイプ用 シリーズ連動ベルト 適合パイプ径(Φmm)48.6 ローラーピッチ(mm)100
1個
893 税込982
17日以内出荷

1個
749 税込824
14日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】60 タイプPM570BP-60-□-3-200 シリーズPM570BP 電源三相200V パイプ径(Φmm)Φ57 パイプ寸法(mm)488 周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)13
1個
31,540 税込34,694
40日以内出荷

・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15 タイプPM570BP-15-□-3-200 シリーズPM570BP 電源三相200V パイプ径(Φmm)Φ57 パイプ寸法(mm)488 周速度(m/min)(50/60Hz)18.9/22.7 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)35.8
1個
32,205 税込35,426
40日以内出荷

・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15 タイプPM427AS-15-□-3-200 シリーズPM427AS 電源三相200V パイプ径(Φmm)42.7 パイプ寸法(mm)450 周速度(m/min)(50/60Hz)15/18 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)7
1個
38,475 税込42,323
40日以内出荷

・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】40 タイプPM486BS-40-□-3-200 シリーズPM486BS 電源三相200V パイプ径(Φmm)48.6 パイプ寸法(mm)800 周速度(m/min)(50/60Hz)33/39.7 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)4.9
1個
44,080 税込48,488
40日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)48.6 パイプ寸法(mm)488
1個
19,380 税込21,318
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)48.6 パイプ寸法(mm)400
1個
18,240 税込20,064
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)48.6 パイプ寸法(mm)400
1個
11,875 税込13,063
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)38 パイプ寸法(mm)480
1個
18,620 税込20,482
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)48.6 パイプ寸法(mm)370
1個
18,240 税込20,064
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)48.6 パイプ寸法(mm)900
1個
28,500 税込31,350
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)48.6 パイプ寸法(mm)800
1個
24,700 税込27,170
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)48.6 パイプ寸法(mm)600
1個
20,140 税込22,154
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)48.6 パイプ寸法(mm)1000
1個
30,400 税込33,440
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)42.7 パイプ寸法(mm)200
1個
17,195 税込18,915
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)42.7 パイプ寸法(mm)800
1個
24,700 税込27,170
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)42.7 パイプ寸法(mm)780
1個
24,700 税込27,170
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)42.7 パイプ寸法(mm)700
1個
23,180 税込25,498
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)42.7 パイプ寸法(mm)250
1個
17,195 税込18,915
99日以内出荷

関連カテゴリ