7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)50 パイプ寸法(mm)1000
1個
32,680 税込35,948
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)50 パイプ寸法(mm)555
1個
17,290 税込19,019
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)50 パイプ寸法(mm)300
1個
18,145 税込19,960
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)50 パイプ寸法(mm)505
1個
17,290 税込19,019
99日以内出荷

・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】50 タイプPM570AS-50-□-3-200 シリーズPM570AS 電源三相200V パイプ径(Φmm)Φ57 パイプ寸法(mm)388 周速度(m/min)(50/60Hz)47.6/57.3 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)3.2
1個
31,540 税込34,694
40日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

関連キーワード