27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1510種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
21,980 税込24,178
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
1本
26,980 税込29,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (418種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
20,980 税込23,078
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
22,980 税込25,278
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
1本
26,980 税込29,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
19,980 税込21,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
19,980 税込21,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10 タイプPM380AS-10-□-3-200 シリーズPM380AS 電源三相200V パイプ径(Φmm)38 パイプ寸法(mm)280 周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)9.5
1個
27,170 税込29,887
40日以内出荷

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
1本
25,980 税込28,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20 タイプPM380AS-20-□-3-200 シリーズPM380AS 電源三相200V パイプ径(Φmm)38 パイプ寸法(mm)500 周速度(m/min)(50/60Hz)20.4/24.5 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)5.3
1個
28,500 税込31,350
40日以内出荷

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
19,980 税込21,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
1本
29,980 税込32,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
1本
23,980 税込26,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
1本
25,980 税込28,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)50 パイプ寸法(mm)505
1個
17,290 税込19,019
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)38 パイプ寸法(mm)280
1個
9,698 税込10,668
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)48.6 パイプ寸法(mm)400
1個
11,875 税込13,063
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)38 パイプ寸法(mm)250
1個
9,698 税込10,668
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)50 パイプ寸法(mm)555
1個
17,290 税込19,019
99日以内出荷

材質STKM(三価クロメート処理) タイプARI シリーズフリーローラ パイプ径(Φmm)38 パイプ寸法(mm)500
1個
11,210 税込12,331
99日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • pvp