「位置測定」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様ウェーハ段数:1
長さ(mm)操作部:20
接点数4
使用温度範囲(℃)-30~65
角度(°)切換:30±3
取付寸法(mm)20
耐熱性85℃(96h)
振幅(mm)軸:0.25(最大)*取付面からの測定位置:15mm
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:最小100
寿命(最大)無負荷:10000cycles 70mΩ、負荷:10000cycles 100mΩ
接触抵抗(mΩ)(最大)50初期、100寿命後
切換時間Non shorting
抵抗負荷定格:DC12V 0.15A(最大)、DC3V 50μA(最小)
耐湿性40℃、90~95%RH 96h
操作部形状丸軸
回路数3
耐寒性-40℃(96h)
アズワン品番67-0436-94
強度操作部作動方向:1N・m、引張方向:100N
回転トルク(mN・m[gfcm])70±30
耐電圧(V/min)AC500
端子強度(N)5/min
1個
¥649
税込¥714
欠品中
。6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様●ウェーハ段数:1●回路数:2●接点数:6●切換角度:30±3°●切換タイミング:Non shorting●回転トルク:70±30mN・m●操作部形状:18山セレーション軸●操作部長さ:L:20mm●使用温度範囲:-30℃ ~ +65℃●最大定格/最小定格(抵抗負荷):0.15A 12V DC/50μA 3V DC●電気的性能●接触抵抗(初期/寿命後):50mΩ max./100mΩ max●絶縁抵抗:100MΩ min. 500V DC●耐電圧:500V AC for 1 minute●機械的性能●端子強度:5N for 1 minute●操作部強度●回転方向:1N・m●押込方向:100N●操作部の振れ(軸先端での荷重:5N)●取付面からの測定位置:15mm●軸の振れ幅(最大値):0.25mm max●適用取付寸法:20mm●耐久性能●無負荷寿命:10,000 cycles●70mΩ max●負荷寿命(最大定格負荷にて):10,000 cycles●100mΩ max●耐候性●耐寒性:-40±2℃ for 96h●耐熱性:85±2℃ for 96h●耐湿性:40±2℃, 90 ~ 95%RH for 96h
アズワン品番67-0443-26
1個
¥639
税込¥703
欠品中
関連キーワード