「srrn142100」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様ウェーハ段数:1
長さ(mm)操作部:20
接点数4
使用温度範囲(℃)-30~65
角度(°)切換:30±3
取付寸法(mm)20
耐熱性85℃(96h)
振幅(mm)軸:0.25(最大)*取付面からの測定位置:15mm
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:最小100
寿命(最大)無負荷:10000cycles 70mΩ、負荷:10000cycles 100mΩ
接触抵抗(mΩ)(最大)50初期、100寿命後
切換時間Non shorting
抵抗負荷定格:DC12V 0.15A(最大)、DC3V 50μA(最小)
耐湿性40℃、90~95%RH 96h
操作部形状丸軸
回路数3
耐寒性-40℃(96h)
アズワン品番67-0436-94
強度操作部作動方向:1N・m、引張方向:100N
回転トルク(mN・m[gfcm])70±30
耐電圧(V/min)AC500
端子強度(N)5/min
1個
¥649
税込¥714
欠品中
関連キーワード