9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道具を使用せず手で簡単に着脱できます。 耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
用途あらゆるシート類の単管固定に。 仕様48.6Φ単管用 トラスコ品番342-9020 材質PP 質量(g)100
1個
439 税込483
当日出荷

ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。 あらゆるシート類の完全固定に最適です。 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。
タイプ42.7Φ単管用
1セット(120個)
59,980 税込65,978
当日出荷

タテ・ヨコ兼用でマルチ活用。 防水性能IPX4適合。 雨が入りにくい為。屋外での使用にも最適です。 表面クリアボードにPCを使用し、耐久性も抜群です。
材質本体:ABS、表面:PC グレー 関連資料(0.3MB)
1枚ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆるシート類の完全固定に最適! 強度とホールド感は維持、開閉が圧倒的にしやすくなりました。 手による脱着が可能! シノ不要 脱着が容易になり施工効率UP!
用途シート類の固定 材質PP 規格48.6Φ用
1箱(120個)
53,980 税込59,378
翌日出荷

『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。 長さ(mm)840 直径(Φmm)台座部:90 ポール径(Φmm)55
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置場所を選ばずに敷鉄板以外でも使用できるようになりました。
用途パッチンスタンド用の台座に。 トラスコ品番692-4230 材質SBR+スチール
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

AR-1451 パッチンスタンドロング オレンジ/白 アラオ 動画あり
進入禁止や区画整理などに最適です。底部の強力マグネットで簡単に設置できます。 インパクトクッション構造で振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンをかけられるフックが地面から680mmと、1180mmの位置に付いています。
用途進入禁止、区画整理などに。 オレンジ/白 高さ(mm)1300 ポール径(Φmm)直径50 台座径(Φmm)直径80
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

パッチンスタンド 専用ゴムベースはパッチンスタンドを敷鉄板以外でも使用できる専用のゴムベースです。パッチンスタンドをゴムベースの上に取り付けるだけで設置場所を選ばずパッチンスタンドが使用可能です。ゴムベース同士はスタッキング可能なので、収納運搬時もスペースを取りません。パッチンスタンド、パッチンスタンドNEOどちらにも使用可能です。環境に配慮した再生合成ゴムを使用しています。
用途パッチンスタンド専用ベースに。鉄以外の箇所でパッチンスタンドを使用したい時に。 直径(Φmm)300 高さ(mm)70 穴径(Φmm)【水抜き穴】6
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

本体内側にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途チェーンを用意する必要がなく、マグネット式ですので敷き鉄板等に関単に接出来ます。
用途安全通路確保・区画整理等に 高さ(mm)840 ポール径(Φmm)55 チェーン長(m)2.5 台座径(Φmm)90
1本
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)