「クリート」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
旗竿用ロープの端をからめて留める金具です
開閉式なので、パイプの中間部からでも取り付けできます
トラスコ品番489-7218
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
安価なタイプの視線誘導標です。
材質ポリウレタン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ポール径)80×(ベース径)200×760
ベルトが硬質樹脂なので、しなりが解消され直線部分の設置に最適です。ハクリ性もよく、軽量で扱いやすいです。
用途コンクリート打ち継ぎに。コンクリートのせき止めに。
トラスコ品番489-7447
材質鉄製+樹脂板
幅(mm)900
色グレー
高さ(mm)300
品名スラブフェンス極
外形寸法(mm)420×900
仕様/サイズ(mm)300×900
危険物の類別非危険物
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
用途レベル確認。
適合ハカマ・フタセット
トラスコ品番489-7862
材質塩化ビニール
色グレー
摘要ハカマ・フタセット
高さ(mm)50、フタ100
品名ハイポイント ハカマフタ
外形(mm)ハカマ110
危険物の類別非危険物
1組
¥449
税込¥494
翌日出荷
スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプです。本体には100mmピッチの目盛りが付いているためスラブ厚の目安になります。
用途レベル確認に。
トラスコ品番489-7854
材質ポリエチレン
色黄緑
摘要本体
高さ(mm)310
品名ハイポイント 本体
外形寸法(mm)125
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ポリエチレン製でコンクリートとの剥離性がよく、着脱しやすいので、転用が可能です。配筋後に取付け可能です。折り畳めるので、収納や持ち運びが簡単です。スティックの抜け落ち防止加工を施しています。
用途コンクリート打ち継ぎに。
材質ポリエチレン
幅(mm)1000
色グレー
危険物の類別非危険物
コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に
材質PE系樹脂
色黒
関連資料商品リーフレット(0.63MB)
発泡スチロールのため、軽くて取り付けが簡単です。
用途アンカーボルト台直し用に。
トラスコ品番489-7099
材質発泡スチロール
色白
高さ(mm)100
外形寸法(mm)70(50)
適合アンカー16~25mm
1個
¥79
税込¥87
欠品中
形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。
表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。
特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
色黒
規格100w×20m
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。
コンクリートと剥離し、転用が可能
収納簡単・軽量で持ち運び楽々
配筋後に取付可能
材質ポリエチレン
幅(mm)1000
高さ(mm)300
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。200mmの対応幅が、サッシやコンクリートの柱を包みます。
用途サッシやコンクリートの柱の養生に。
トラスコ品番489-8109
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
幅(mm)135
厚さ(mm)10
色緑
奥行(mm)80
対応幅(mm)200
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
コンクリート斜面等でのスリップ防止のためにドーナツ状の模様を形成します。
現場状況等により異なりますが転用が可能です。
用途土間工事用、スロープの工事用等の滑り止めに
外径×内径×厚さ(mm)140×90×10
1セット(100個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
・仮止めテープ付きで巻きつけが簡単。
ワンタッチ取付でスラブとの縁切りが可能です。
・クッション材使用のため、足場解体時にフィルム
上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。
用途建築足場のコンクリート縁切り材
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×240×500
本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。
材質発泡ポリエチレン
鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。
ロープ付なので、取り付け・取り外しが簡単です。
反射ラインが入っているため、視認性もアップします。
材質ポリエチレン
色グリーン
規格1000角 D1000
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
200ミリの対応径が、サッシュやコンクリートの柱を包み込みます。
色緑
厚さ(mm)10
適合幅~200mm
寸法(mm)135×80×1700
『ガイドポール コンクリート用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
用途コンクリート用の視線誘導に
色白×赤
高さ(mm)760
ベース径(Φmm)直径200
ポール径(Φmm)直径80
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。
コンクリートと剥離し、転用が可能
収納簡単・軽量で持ち運び楽々
配筋後に取付可能
材質ポリエチレン
幅(mm)1000
高さ(mm)400
1巻
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード