8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。 パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。 パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。 幅(m)1 長さ(m)50 材質再生ポリエチレン
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラオエコメッシュフェンス
エコ商品
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。 トラスコ品番489-8150 材質再生ポリエチレン オレンジ 長さ(m)50 エコマーク認定認定 幅(m)1 エコマーク認定番号19 105 060
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲の安全確認が可能になります。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
材質ミラー:ガラス+裏側PPジョイント部:ABS / ポール部:鉄 直径(Φmm)【ミラー部分】220 / 【マグネット部】88 入数(個)1
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

カーブマグミラーは、周囲が広範囲で安全確認ができるカーブマグミラーです。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
用途カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲で安全確認が可能に。 寸法(mm)直径220(ミラー部分)・88Φ(マグネット部)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

『マグピタホルダー』は、強力な磁力で様々なものを鉄板に固定できる便利な製品です。本製品はマグピタホルダーの50個セット商品となっています。特に、チューブライトの固定に最適ですが、ホースや配線コードの固定にも広く活用されています。ビス穴を開ける必要がなく、強力な磁力で鉄板にしっかりと吸着します。強力な磁力で手軽に固定できるため、作業効率が向上します。クリア素材なので光を拡散させ、チューブライトの光を最大限に引き出します。
用途仮囲い用チューブライトの固定具に。 寸法(mm)90×30×高さ25、取付口:25×20
1式(50個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 材質【端部クランプ】アルミ合金 直径(Φmm)【ミラー部】300 材質(本体)PP 質量(g)720 材質(ミラー)アクリル
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 直径(Φmm)【ミラー部】220 材質(本体)PP 質量(g)450 材質(ミラー)ガラス マグネットネオジウム磁石(Φ88)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 直径(Φmm)【ミラー部】450 材質(本体)PP 質量(g)1100 材質(ミラー)PC マグネットネオジウム磁石(Φ88)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷