球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。
肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
色黒
軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。
トラスコ品番489-7480
材質塩化ビニール
色イエロー
品名ソフトキャッピカ 48.6Φ
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。
【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けできます黄色の反射テープが付いているため暗いところも目立ちます
トラスコ品番489-7714
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
地中への単管の打ち込みに最適です。
トラスコ品番489-7528
材質鉄
タイプ先端
品名単管打込みキャップ 先端 スチール
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
色黄/黒
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
単管打込みキャップの先端ミサイル型です
地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。
A3サイズで縦・横使用可能。下段ファスナーの防雨型です。
材質塩ビ
仕様両面クリアタイプです
寸法(mm)600×450
1セット(10枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
単管にかぶせることで打ち込む際に上部を保護します。
トラスコ品番489-7536
材質鉄
タイプ座金
品名単管打込みキャップ 座金
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
デザインしたA4用紙を挿入するだけで、風に煽られること無く、運転者・通行者が進行方向の注意喚起をハッキリと視認できます。
盤面が横に360°回転するため、見えやすい角度に調整できます。
用紙の挿入時はマグネット仕様のカバーで簡単開閉。ネジ式ロックにより、強風でカバーが開く問題も解消。
クランプによる簡単設置のため、単管であれば、設置場所を問いません。単管バリケードの場合、上・下どちらの単管にもご使用いただけます。
製品重量約1.5kg/個のため、耐風性に優れ、単管バリケードのウェイトにもなります。
「架設足場」、「現場内での案内板や注意喚起板」など、単管さえあれば、何にでもご使用いただけます。
用途サインボード
材質スチール
質量(kg)1.45
色白
適合サイズA4
盤面サイズ(mm)340×250
関連資料(0.98MB)
のぼり旗やLEDチューブライトなどを単管にスポッと固定できます。番線や紐の緊結が不要になり、設置・撤去時間の短縮に繋がります。チューブライトの固定時は直線設置が可能なので、撤去時の巻き癖問題も解消できます。単管固定部はゴムライナー仕様でズレを防止します。
用途のぼり旗や、チューブライトの単管設置に。
質量(g)37
管径(Φmm)単:48.6
ポール径(Φmm)対応のぼり:22
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。
長さ(mm)120
質量(g)122
管径(Φmm)単:48.6
チェーン長さ(cm)50
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
用途単管・鉄筋の先端部養生に。
トラスコ品番788-4923
材質再生樹脂
幅(mm)54
色イエロー
高さ(mm)51
品名エコキャッピカ イエロー
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。現場のイメージ向上にも役立ちます。
用途泥はねなどの汚れ防止。
トラスコ品番489-7927
材質織布ポリプロピレン系
長さ(m)50
幅(m)1
1巻
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
道具を使用せず手で簡単に着脱できます。
耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
用途あらゆるシート類の単管固定に。
仕様48.6Φ単管用
トラスコ品番342-9020
材質PP
色黄
質量(g)100
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプ。
本体には100mmピッチの目盛りがついているため、スラブ厚の目安になります。
フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
軟質タイプなので、フィットしやすい。
用途単管の先端保護に。
適合Φ48.6
色オレンジ
各メーカーの単管バリケードに適応します。
センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応しています。
上下対象のためL・R共通タイプです。
視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。
材質耐寒性樹脂
寸法(mm)830×385×2t
質量(g)500
1セット(10枚)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用
材質スチール
高さ(mm)100
1個
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
四隅のツメを嵌め込むことで、単管台車に簡単に設置が可能です。単管台車が持ちやすくなる、握り心地の良いかたちです。内側ゴムにより、グリップ力が向上しました。接触面に対しての損傷も軽減できるドーム型のハンドガイドです。商品は単管に付けたまま運用して下さい。
用途単管台車の単管に設置し、手の保護に。
仕様48.6Φ単管用
色黄/黒
入数(個)1
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ミニクランプ専用のカバー
ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です!
クランプの錆び防止と安全対策に最適です!
DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
パイプを延長したいときに役立つ連結部品。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。
ロープ付なので、取り付け・取り外しが簡単です。
反射ラインが入っているため、視認性もアップします。
材質ポリエチレン
色グリーン
規格1000角 D1000
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。
弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
浸水後あまり早く膨張せず膨張率は2倍以内、弾力性のあるゴム素材で浸水が止まると原型に戻る力が強い仕様です
丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です
用途水膨張止水板に。
ジャッキの端部しか掛からない場合に使用してジャッキの安定を図ります。
材質スチール
規格350L 140角/120角兼用
1枚
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
1タイプで16Φから25Φまで使用できます。
発泡スチロール製なので、軽くて取り付けも簡単です。
色白
規格16Φ~25Φ兼用
1箱(300個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
吹流し
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。
商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200
色緑/白
径(Φmm)300
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ステンレス製で軽量、サビがでません。
単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。
単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。
風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。
単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。
4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。
長さ(mm)3800
幅(mm)440
◆国産ミニクラに黒メッキを施しました!◆メッキ加工で屋外でも錆びにくい!◆ DIY・園芸・農業等のあらゆる場面で使用可能!
色ブラック
『サインシェイド』は、危険箇所や注意すべき場所を分かりやすく表示することで、作業員の安全確保に貢献します。工事内容や規制事項などを効果的に伝達することもできます。特殊メッシュ素材により風抜け良好で、風煽りによる倒れが軽減できます。A3用紙挿入可能なクリアポケット付きで、デザイン変更が簡単です。これにより、現場の状況に合わせて柔軟に表示内容を調整できます。遠くからでも見やすい蛍光色と反射材を使用しており、昼夜を問わず高い視認性を確保しています。
用途単管バリケードの視認性向上に。
寸法(mm)440×1800
色オレンジ
1枚
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ