クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
色黄/黒
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。
トラスコ品番489-7480
材質塩化ビニール
色イエロー
品名ソフトキャッピカ 48.6Φ
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けできます黄色の反射テープが付いているため暗いところも目立ちます
トラスコ品番489-7714
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
地中への単管の打ち込みに最適です。
トラスコ品番489-7528
材質鉄
タイプ先端
品名単管打込みキャップ 先端 スチール
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
単管にかぶせることで打ち込む際に上部を保護します。
トラスコ品番489-7536
材質鉄
タイプ座金
品名単管打込みキャップ 座金
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
用途単管・鉄筋の先端部養生に。
トラスコ品番788-4923
材質再生樹脂
幅(mm)54
色イエロー
高さ(mm)51
品名エコキャッピカ イエロー
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用
材質スチール
高さ(mm)100
1個
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
パイプを延長したいときに役立つ連結部品。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
ステンレス製で軽量、サビがでません。
単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。
トラスコ品番489-8150
材質再生ポリエチレン
色オレンジ
長さ(m)50
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号19 105 060
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ミニクランプ専用のカバー
ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です!
クランプの錆び防止と安全対策に最適です!
DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。
パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。
幅(m)1
長さ(m)50
材質再生ポリエチレン
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
トラスコ品番489-8001
セット内容本体、キャップ×1個、クリップ×2個、固定リング×1個
材質スチール
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6(単管用)
1セット
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
関連キーワード