棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
道具を使用せず手で簡単に着脱できます。
耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
用途あらゆるシート類の単管固定に。
仕様48.6Φ単管用
トラスコ品番342-9020
材質PP
色黄
質量(g)100
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ミニクランプ専用のカバー
ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です!
クランプの錆び防止と安全対策に最適です!
DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
◆国産ミニクラに黒メッキを施しました!◆メッキ加工で屋外でも錆びにくい!◆ DIY・園芸・農業等のあらゆる場面で使用可能!
色ブラック
パイプを延長したいときに役立つ連結部品。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。
単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。
風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。
単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。
4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。
長さ(mm)3800
幅(mm)440
1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。
Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示
セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具
使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。
材質スチール
対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。
あらゆるシート類の完全固定に最適です。
耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。
樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。
色青
タイプ42.7Φ単管用
1セット(120個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
トラスコ品番489-8001
セット内容本体、キャップ×1個、クリップ×2個、固定リング×1個
材質スチール
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6(単管用)
1セット
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
関連キーワード