31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション材仕様の為安全確保できます。 反射シールを張っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。 屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインしたA4用紙を挿入するだけで、風に煽られること無く、運転者・通行者が進行方向の注意喚起をハッキリと視認できます。 盤面が横に360°回転するため、見えやすい角度に調整できます。 用紙の挿入時はマグネット仕様のカバーで簡単開閉。ネジ式ロックにより、強風でカバーが開く問題も解消。 クランプによる簡単設置のため、単管であれば、設置場所を問いません。単管バリケードの場合、上・下どちらの単管にもご使用いただけます。 製品重量約1.5kg/個のため、耐風性に優れ、単管バリケードのウェイトにもなります。 「架設足場」、「現場内での案内板や注意喚起板」など、単管さえあれば、何にでもご使用いただけます。
用途サインボード 材質スチール 質量(kg)1.45 適合サイズA4 盤面サイズ(mm)340×250 関連資料(0.98MB)
1枚ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。 肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。 トラスコ品番489-7480 材質塩化ビニール イエロー 品名ソフトキャッピカ 48.6Φ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
91 税込100
当日出荷

カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。 A3サイズで縦・横使用可能。下段ファスナーの防雨型です。
材質塩ビ 仕様両面クリアタイプです 寸法(mm)600×450
1セット(10枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けできます黄色の反射テープが付いているため暗いところも目立ちます
トラスコ品番489-7714
1本
529 税込582
当日出荷

クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)約18 黄/黒 長さ(m)1 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)68 内径(mm)50
1本
999 税込1,099
当日出荷

単管打込みキャップの先端ミサイル型です 地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
1個
179 税込197
当日出荷

単管にかぶせることで打ち込む際に上部を保護します。
トラスコ品番489-7536 材質 タイプ座金 品名単管打込みキャップ 座金 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
239 税込263
当日出荷

四隅のツメを嵌め込むことで、単管台車に簡単に設置が可能です。単管台車が持ちやすくなる、握り心地の良いかたちです。内側ゴムにより、グリップ力が向上しました。接触面に対しての損傷も軽減できるドーム型のハンドガイドです。商品は単管に付けたまま運用して下さい。
用途単管台車の単管に設置し、手の保護に。 仕様48.6Φ単管用 黄/黒 入数(個)1
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

のぼり旗やLEDチューブライトなどを単管にスポッと固定できます。番線や紐の緊結が不要になり、設置・撤去時間の短縮に繋がります。チューブライトの固定時は直線設置が可能なので、撤去時の巻き癖問題も解消できます。単管固定部はゴムライナー仕様でズレを防止します。
用途のぼり旗や、チューブライトの単管設置に。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質タイプなので、フィットしやすい。
用途単管の先端保護に。 適合Φ48.6 オレンジ
1個ほか
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカーの単管バリケードに適応します。 センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応しています。 上下対象のためL・R共通タイプです。 視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。
材質耐寒性樹脂 寸法(mm)830×385×2t 質量(g)500
1セット(10枚)
38,980 税込42,878
当日出荷

商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200 緑/白 径(Φmm)300
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用 材質スチール 高さ(mm)100
1個
7,488 税込8,237
翌々日出荷

単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。 先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用 タイプシール付
1個ほか
30 税込33
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニクランプ専用のカバー ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です! クランプの錆び防止と安全対策に最適です! DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
1箱(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラオエコメッシュフェンス
エコ商品
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。 トラスコ品番489-8150 材質再生ポリエチレン オレンジ 長さ(m)50 エコマーク認定認定 幅(m)1 エコマーク認定番号19 105 060
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

アラオカラバリ
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。 単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。 風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。 単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。 4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。 長さ(mm)3800 幅(mm)440
1枚
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。 あらゆるシート類の完全固定に最適です。 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。
タイプ42.7Φ単管用
1セット(120個)
59,980 税込65,978
当日出荷

『サインシェイド』は、危険箇所や注意すべき場所を分かりやすく表示することで、作業員の安全確保に貢献します。工事内容や規制事項などを効果的に伝達することもできます。特殊メッシュ素材により風抜け良好で、風煽りによる倒れが軽減できます。A3用紙挿入可能なクリアポケット付きで、デザイン変更が簡単です。これにより、現場の状況に合わせて柔軟に表示内容を調整できます。遠くからでも見やすい蛍光色と反射材を使用しており、昼夜を問わず高い視認性を確保しています。
用途単管バリケードの視認性向上に。 寸法(mm)440×1800 オレンジ
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷

使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。 単管に通しての使用も可能です。 ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。 長さ(m)50 幅(m)1 網目(mm)40×80
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で軽量、サビがでません 単管パイプに簡単取り付けができます
トラスコ品番489-7897
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。 Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示 セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具 使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。 材質スチール 対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。 パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。 パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。 幅(m)1 長さ(m)50 材質再生ポリエチレン
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
トラスコ品番489-8001 セット内容本体、キャップ×1個、クリップ×2個、固定リング×1個 材質スチール 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6(単管用)
1セット
9,898 税込10,888
翌日出荷