「囲い」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
もともと安価なのに、さらに経済的!。
小振りなので在庫スペースの削減に!。
景観の妨げを最小限に!。
熱膨張を防ぐ仕様が裏面に。
500mmピッチの目盛付でカットが可能
用途仮囲い、万能板などの角養生
色緑×白
材質発泡PE、PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)150(クッション部110)×2000
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。
トラスコ品番489-8150
材質再生ポリエチレン
色オレンジ
長さ(m)50
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号19 105 060
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『マグピタホルダー』は、強力な磁力で様々なものを鉄板に固定できる便利な製品です。本製品はマグピタホルダーの50個セット商品となっています。特に、チューブライトの固定に最適ですが、ホースや配線コードの固定にも広く活用されています。ビス穴を開ける必要がなく、強力な磁力で鉄板にしっかりと吸着します。強力な磁力で手軽に固定できるため、作業効率が向上します。クリア素材なので光を拡散させ、チューブライトの光を最大限に引き出します。
用途仮囲い用チューブライトの固定具に。
寸法(mm)90×30×高さ25、取付口:25×20
1式(50個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
柵サク(フェンス下部目隠し)は土木・建築現場で泥や土、砕石などの道路流出を防ぎます。地面に打ち込むだけの簡単設置です。厚みがあり、しっかりと固定できます。ヒンジ構造なので直角に曲げる事も可能です。ハサミ、カッター等でカットが可能なのでお好みの長さに調整してご使用頂けます。
用途仮囲い、ガードフェンス下部部分の目隠しに。動物の侵入防止に。
1枚
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。
パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。
幅(m)1
長さ(m)50
材質再生ポリエチレン
強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード