「安全通路」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に 材質ゴム製 表:緑、裏:黒 仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48 質量(kg)40 寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m
1巻
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に 材質ゴム製 表:緑、裏:黒 仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48 質量(kg)80 タイプタテ筋 寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×20m
1巻
36,980 税込40,678
当日出荷

表面のイボ加工が、全方向への滑り止めを実現しました。水はけが良く、掃除も簡単です。
用途安全通路確保に。 トラスコ品番489-8010 材質天然ゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 表:緑、裏:黒 長さ(m)10 幅(m)1
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷

『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。
用途歩行者用安全通路に。 【表】緑【裏】黒 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000 滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エコB山マット』は、従来のマットに比べ、軽量化、耐久性、環境への配慮など、多くの点で優れています。建設現場での安全確保や環境整備に大きく貢献する製品です。本製品は再生材使用のエコマーク認定商品です。環境負荷を低減し、現場のイメージアップにもつながります。材質がエラストマー樹脂のため色飛びや劣化が少なく、長期間の使用が可能です。従来品に比べ約50%の軽量化を実現しており、作業性が大幅に向上するので作業者の負担を軽減します。滑り止め効果が高く、作業員の安全確保に貢献します。
用途歩行者用安全通路に。 種類ヨコ筋 規格ECO認定 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×1000×10000 滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.62【湿潤】平均値で0.69
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷

使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。 単管に通しての使用も可能です。 ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。 長さ(m)50 幅(m)1 網目(mm)40×80
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラオエコメッシュフェンス
エコ商品
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。 トラスコ品番489-8150 材質再生ポリエチレン オレンジ 長さ(m)50 エコマーク認定認定 幅(m)1 エコマーク認定番号19 105 060
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

本体内側にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途チェーンを用意する必要がなく、マグネット式ですので敷き鉄板等に関単に接出来ます。
用途安全通路確保・区画整理等に 高さ(mm)840 ポール径(Φmm)55 チェーン長(m)2.5 台座径(Φmm)90
1本
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。 パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。 パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。 幅(m)1 長さ(m)50 材質再生ポリエチレン
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)