1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
六角形のメッシュによる高い透湿性。
格子状のガイドにより避けにくい。
表面の小さな凸形状でグリップ力UP。
材質PVC
長さ(mm)3600
幅(mm)580
厚さ(mm)3
1巻
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に
材質ゴム製
色表:緑、裏:黒
仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48
質量(kg)40
寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に
材質ゴム製
色表:緑、裏:黒
仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48
質量(kg)80
タイプタテ筋
寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×20m
1巻
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
表面のイボ加工が、全方向への滑り止めを実現しました。水はけが良く、掃除も簡単です。
用途安全通路確保に。
トラスコ品番489-8010
材質天然ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
色表:緑、裏:黒
長さ(m)10
幅(m)1
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。
用途歩行者用安全通路に。
色【表】緑【裏】黒
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000
滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48
『エコB山マット』は、従来のマットに比べ、軽量化、耐久性、環境への配慮など、多くの点で優れています。建設現場での安全確保や環境整備に大きく貢献する製品です。本製品は再生材使用のエコマーク認定商品です。環境負荷を低減し、現場のイメージアップにもつながります。材質がエラストマー樹脂のため色飛びや劣化が少なく、長期間の使用が可能です。従来品に比べ約50%の軽量化を実現しており、作業性が大幅に向上するので作業者の負担を軽減します。滑り止め効果が高く、作業員の安全確保に貢献します。
用途歩行者用安全通路に。
色緑
種類ヨコ筋
規格ECO認定
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×1000×10000
滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.62【湿潤】平均値で0.69
1巻
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード