12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン) 厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)] 使用環境温度(℃)-60~60 耐荷重(t)120
1枚
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な敷き鉄板の厚みに対応できます。ちょっとした段差を解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
材質塩化ビニール 黄色 高さ(mm)30
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷き鉄板へのマグネット固定で設置が簡単です。
用途敷き鉄板上を歩く歩行者の滑り止めに。 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)4
1枚
8,198 税込9,018
翌日出荷

様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
幅(mm)155
1セット(2枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

アラオIronmanⅡ
溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結に。 寸法(mm)直径175×37 適合ナット高ナットM10×25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。 コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1500 幅(mm)155
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。 長さ(mm)840 直径(Φmm)台座部:90 ポール径(Φmm)55
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内側にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途チェーンを用意する必要がなく、マグネット式ですので敷き鉄板等に関単に接出来ます。
用途安全通路確保・区画整理等に 高さ(mm)840 ポール径(Φmm)55 チェーン長(m)2.5 台座径(Φmm)90
1本
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結で敷設時の仮固定に。 寸法(mm)直径175×37 適合ナット高ナットM10×25
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。 トラ柄 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。
材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20 入数(本)2
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。
用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。 ベース厚さ(mm)12.7 耐荷重(t)120
1枚
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)