敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)-60~60
耐荷重(t)120
設置場所を選ばずに敷鉄板以外でも使用できるようになりました。
用途パッチンスタンド用の台座に。
トラスコ品番692-4230
材質SBR+スチール
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980~
税込¥17,578~
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
タイプ片面リブ
厚さ(mm)15.5
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です
ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです
耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます
敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です
丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました
オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。
幅(mm)910
長さ(m)1.82
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です
ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです
耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます
敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です
丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました
オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。
材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20
入数(本)2
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。
敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。
裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。
製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。
用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。
種別ノンスリップマグシート
長さ(mm)900
幅(mm)220
厚さ(mm)3
色イエロー
表示足元注意
耐熱温度(℃)26~80
1枚
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
ゲートストッパーは、キャスターゲートの煽り防止に最適なゲートストッパーです。マグネット式のため、敷鉄板上に置くだけで簡単に設置できます。
用途キャスターゲートの煽り防止に。
質量(kg)1.2
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)56×600×20
危険物の類別非危険物
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
表面の特殊なグリップ加工により高い防滑性を実現しました!。裏面が強力なマグネットなので、製品自体がずれにくく設置も簡単で、撤去後の跡残りもありません。何度も貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し利用が可能。製品を設置したまま、放水による敷鉄板の清掃OK!。コンパクトなサイズの為、様々なパターンの設置が適います!。ご自身でご希望のサイズにカットすることも可能です。
長さ(mm)500
幅(mm)150
厚さ(mm)2
材質(裏)マグネット
材質(表)PET
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。
長さ(mm)840
直径(Φmm)台座部:90
ポール径(Φmm)55
H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。
色トラ柄
長さ(m)1
パッチンスタンド 専用ゴムベースはパッチンスタンドを敷鉄板以外でも使用できる専用のゴムベースです。パッチンスタンドをゴムベースの上に取り付けるだけで設置場所を選ばずパッチンスタンドが使用可能です。ゴムベース同士はスタッキング可能なので、収納運搬時もスペースを取りません。パッチンスタンド、パッチンスタンドNEOどちらにも使用可能です。環境に配慮した再生合成ゴムを使用しています。
用途パッチンスタンド専用ベースに。鉄以外の箇所でパッチンスタンドを使用したい時に。
直径(Φmm)300
高さ(mm)70
穴径(Φmm)【水抜き穴】6
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。
用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。
ベース厚さ(mm)12.7
耐荷重(t)120
関連キーワード