「敷鉄板 滑り止め」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面の特殊なグリップ加工により高い防滑性を実現しました!
裏面が強力なマグネットなので、製品自体がずれにくく設置も簡単で、撤去後の跡残りもありません。
何度も貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し利用が可能。
製品を設置したまま、放水による敷鉄板の清掃OK!
コンパクトなサイズの為、様々なパターンの設置が適います!
ご自身でご希望のサイズにカットすることも可能です。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)500
幅(mm)150
厚さ(mm)2
色柄物
材質(裏)磁石
耐熱温度(℃)-26~80(真夏の炎天下でのご使用は製品が波打つ可能性があります)
材質(表面)PET
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。
用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。
ベース厚さ(mm)12.7
耐荷重(t)120
厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。
敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。
裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。
製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。
用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。
種別ノンスリップマグシート
長さ(mm)900
幅(mm)220
厚さ(mm)3
色イエロー
表示足元注意
耐熱温度(℃)26~80
1枚
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
関連キーワード