「歩行者用通路 マット」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷

六角形のメッシュによる高い透湿性。 格子状のガイドにより避けにくい。 表面の小さな凸形状でグリップ力UP。
材質PVC 長さ(mm)3600 幅(mm)580 厚さ(mm)3
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷

工場内歩行者通路や誘導路に最適な組み合わせ可能なパネルマットです。 L字や、T字など、自由に組み合わせて使用できます。 本体は黒、別売りのサイドスロープはグレーと色分けで通路が目立ちます。 不使用時は解体できるので、保管場所に困りません。表面には滑り止め防止の突起があります。
用途歩行者通路、誘導路などの設置に。 厚さ(mm)10 寸法(縦×横)(mm)450×450
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷

『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。
用途歩行者用安全通路に。 【表】緑【裏】黒 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000 滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エコB山マット』は、従来のマットに比べ、軽量化、耐久性、環境への配慮など、多くの点で優れています。建設現場での安全確保や環境整備に大きく貢献する製品です。本製品は再生材使用のエコマーク認定商品です。環境負荷を低減し、現場のイメージアップにもつながります。材質がエラストマー樹脂のため色飛びや劣化が少なく、長期間の使用が可能です。従来品に比べ約50%の軽量化を実現しており、作業性が大幅に向上するので作業者の負担を軽減します。滑り止め効果が高く、作業員の安全確保に貢献します。
用途歩行者用安全通路に。 種類ヨコ筋 規格ECO認定 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×1000×10000 滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.62【湿潤】平均値で0.69
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷