27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂 総厚(mm)8
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)10 質量(kg)7
1巻
25,980 税込28,578
翌々日出荷

質量(kg)0.8 使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
1缶(0.8kg)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質合成ゴム 寸法(mm)300×300 総厚(mm)8
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面ブチルなしのため、屋外・屋内どちらでも使用可能です。屋外使用 ⇒ 養生テープなどで固定。屋内使用 ⇒ 場所に合ったボンドをご用意いただき接着。短期間・小規模工事に最適です。跡残りがないため、様々な場所に使用可能
材質エラストマー樹脂 厚さ(mm)7 縦(mm)300 横(mm)300
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面中央部にブチルがないため、撤去作業の時間が短縮できます。ブチル面が少ないため、作業者の負担が大幅に軽減します。
材質エラストマー樹脂 厚さ(mm)8 縦(mm)300 横(mm)300
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の点字ブロックの凸凹解消とすべり止めマットの一体型。誘導 / 警告の両方に使用できる兼用タイプ。両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止できます。
用途既設の点字ブロックの凸凹解消に 質量(kg)12 入数(枚)1 規格600×900
1枚
6,898 税込7,588
翌日出荷

大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
材質再生エストラマー 寸法(mm)300×600 タイプライン 関連資料(0.75MB)
1枚ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点字パネルと同系色なので仕上がりが綺麗です。
用途点字パネル設置時の固定用 規格50mm×25m
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

高い防滑性と耐久性を兼ね備えた点字パネルのハイグレードタイプ。滑り抵抗係数(BPN)は乾燥時でも促進磨耗湿潤時でも基準値をクリア。特殊加工を施しているため、より高いすべり止め効果を発揮します。裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
入数(枚)1
1枚
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
材質合成ゴム 入数(枚)1
1枚
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設点字ブロックの警告・誘導の導線変更を簡単に行なえます。
材質合成ゴム 入数(枚)1 規格12t×300角
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
材質再生エストラマー 寸法(mm)300×600 タイプポイント 関連資料(0.05MB)
1枚ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一時的な仕様でブチルテープあとを残したくない時におすすめ。 カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。 折りたたみ式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
1枚
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
長さ(mm)600 幅(mm)300 寸法(mm)300×600 タイプライン 粘着剤ブチル系 材質(表面)再生エラストマー系樹脂
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷

既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。 寸法(mm)300×300×5 タイプポイント
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。 寸法(mm)45×1000×5 タイプライン
1枚
769 税込846
3日以内出荷

既設点字ブロックの目隠しにより凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠しに。 寸法(mm)600×900×23
1枚
8,898 税込9,788
3日以内出荷

ブチルテープの跡を残したくない時に最適です。
用途工事現場での一時的な仮設用途に。 寸法(mm)500×1850×8 タイプポイント
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

点字パネルと同系色で仕上がりが綺麗です。
用途点字パネル設置時の固定用に。 寸法(mm)50×25000
1巻
1,398 税込1,538
3日以内出荷

発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
用途1ヶ月程度の仮設用に。 寸法(mm)300×300×8 タイプライン 裏面両面テープ(発泡EPテープ)
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷

発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
用途1ヶ月程度の仮設用に。 寸法(mm)300×300×8 タイプポイント 裏面両面テープ(発泡EPテープ)
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷

ブチルテープの跡残りが綺麗に除去できます。
用途点字パネル撤去時のブチルテープ跡残りに。 容量(mL)3785
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

施工時間の短縮で作業人員の削減ができます。
用途300角の2枚連結タイプで施工短縮に。 寸法(mm)300×600 タイプライン 加工表面:シボ加工 裏面両面テープ
1枚
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)120×300 アズワン品番69-2210-44
1枚
798 税込878
5日以内出荷

合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)300角 アズワン品番69-2210-42
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷