運転者に乗り上げを感知させることにより、減速を促します。足元が見えにくいフォークリフトの車線・動線の明示にも最適です。離型紙を剥がして、乾いた路面に貼り付けるだけで設置が可能です。
材質エラストマー系樹脂
質量(g)800
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×100×1000
1本
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
リケイ紙をはがして、乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
1本1mの設計の為、道路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。
粘着テープを二層式にしているため、本体からきれいに剥すことができます。
幅(mm)100
長さ(mm)1000
リケイ紙をはがして、乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置が可能! 1本1mの設計のため、通路幅に合わせて自由に組み合わせ可能。
用途運転者に乗り上げを感知させることにより、減速を促す。足元が見えにくいフォークリフトの車線・どう
材質エラストマー系樹脂
質量(g)約800
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×9
1本
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
関連キーワード