11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。 鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。 地面へのフィット性も抜群です。 弾力体なので、下地の損傷がありません。 使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に 寸法(m)1×2
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面のイボ加工が、全方向への滑り止めを実現しました。水はけが良く、掃除も簡単です。
用途安全通路確保に。 トラスコ品番489-8010 材質天然ゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 表:緑、裏:黒 長さ(m)10 幅(m)1
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷

敷き鉄板へのマグネット固定で設置が簡単です。
用途敷き鉄板上を歩く歩行者の滑り止めに。 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)4
1枚
7,400 税込8,140
翌日出荷

現場出入り口での泥落とし、泥ハネ防止 その他様々な用途で使用可能です 荷台の養生に!詰所入口の泥落としに!作業通路のすべり防止に!雪上でのすべり防止に!
用途泥落とし、泥ハネ防止、雪上でのすべり防止に 材質再生ゴム 厚さ(mm)22 質量(kg)13 寸法(m)1×1.5 関連資料(0.73MB)
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン) 厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)] 使用環境温度(℃)-60~60 耐荷重(t)120
1枚
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです 耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です 丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1枚
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです 耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です 丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。 幅(mm)910 長さ(m)1.82
1枚
53,980 税込59,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ・カッター等でカット可能です。
用途ゴムマットやコンパネの段差解消及び注意喚起に。 長さ(mm)1000 幅(mm)165
1本
2,988 税込3,287
翌日出荷

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
タイプ片面リブ 厚さ(mm)15.5
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。
用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。 ベース厚さ(mm)12.7 耐荷重(t)120
1枚
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)