8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。 スポンジ製品の為クッション性抜群。人にもやさしくガードします。
寸法(mm)9t×68Φ×86Φ×1700L 対応巾~120mm
1セット(30本)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。
用途柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に。 トラスコ品番489-8095 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 幅(mm)68 厚さ(mm)9 奥行(mm)86 対応幅(mm)120
1本
499 税込549
欠品中

小さな鉄筋に最適です。
用途鉄筋の先端養生に。 トラスコ品番489-7650 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)33 厚さ(mm)5.5 イエロー 摘要D10~D16(高さ45H) 長さ(m)1 適合パイプD10~D16 縦(mm)45 横(mm)1000 外径(mm)23
1本
599 税込659
当日出荷

単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
用途単管・鉄筋の先端部養生に。 トラスコ品番788-4923 材質再生樹脂 幅(mm)54 イエロー 高さ(mm)51 品名エコキャッピカ イエロー 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
33 税込36
当日出荷

軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガードします。
用途H鋼先端の養生に。 トラスコ品番489-7102 材質塩化ビニール イエロー 摘要300H鋼 縦(mm)300 横(mm)300
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

テープ貼り付け式の柱養生材 高性能粘着テープを裏面に使用。 リケイ紙を剥がして貼り付けるだけの簡単施工! 高輝度反射テープで視認性抜群。
用途テープ貼り付け式の柱養生材 材質PVC 寸法(mm)65×65×1000 関連資料(0.18MB)
1本ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです! <設置方法> 付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属 ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
用途出隅など様々な箇所の養生に 材質発泡NBR 関連資料(0.57MB)
1本ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。 トラ柄 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)