11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。 鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。 地面へのフィット性も抜群です。 弾力体なので、下地の損傷がありません。 使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に 寸法(m)1×2
1枚
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


表面のイボ加工が、全方向への滑り止めを実現しました。水はけが良く、掃除も簡単です。
用途安全通路確保に。 トラスコ品番489-8010 材質天然ゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 表:緑、裏:黒 長さ(m)10 幅(m)1
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷

敷き鉄板へのマグネット固定で設置が簡単です。
用途敷き鉄板上を歩く歩行者の滑り止めに。 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)4
1枚
8,198 税込9,018
翌日出荷

現場出入り口での泥落とし、泥ハネ防止 その他様々な用途で使用可能です 荷台の養生に!詰所入口の泥落としに!作業通路のすべり防止に!雪上でのすべり防止に!
用途泥落とし、泥ハネ防止、雪上でのすべり防止に 材質再生ゴム 厚さ(mm)22 質量(kg)13 寸法(m)1×1.5 関連資料(0.73MB)
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷

両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです 耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です 丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1枚
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです 耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です 丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。 幅(mm)910 長さ(m)1.82
1枚
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン) 厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)] 使用環境温度(℃)-60~60 耐荷重(t)120
1枚
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ・カッター等でカット可能です。
用途ゴムマットやコンパネの段差解消及び注意喚起に。 長さ(mm)1000 幅(mm)165
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
タイプ片面リブ 厚さ(mm)15.5
1枚
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。
用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。 ベース厚さ(mm)12.7 耐荷重(t)120
1枚
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)