22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリリン土のう袋
現場のガラ入れや土のう袋に。高強度で本来の土のうとしての使用が可能。産廃用途や簡易のガラ袋としての使用にも適しています。土砂の運搬や、建築現場の資材管理にも最適です。
用途土のう、土砂の運搬、資材管理、ガラ袋などに。ゴミ/産業廃棄物/水捨て/防災/防災用品/大雨/台風/地震/自然災害/対策 材質ポリエチレン 寸法(cm)48×62
1セット(400枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて持ち運びに便利。従来2人1組で行っていた土のう作業が1人で可能になります。
用途筒状にして土のう袋をセットすることで簡単に土のうが作れます。大量のごみ箱が必要なイベントやアウトドアにも最適です。 材質ポリプロピレン 高さ(mm)350 直径(mm)250~300 適合寸法(mm)【土のう】48×62
1枚
879 税込967
4日以内出荷

黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン 寸法(cm)約48×62
1束(10枚)ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短期工事(約1年)に最適な土のう袋です。1年耐候品の為、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン 寸法(cm)約48×62
1束(10枚)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV剤を強化した生地を使用し、約2年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン 寸法(cm)約48×62
1束(10枚)ほか
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100 容積(m3)1 耐候性約1年対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

土を使用していない土のう。水に浸すと体積が約20倍に! 軽くて薄くて場所いらず、残留水の給水用途にも
寸法(mm)給水前:500×400×5、給水後:450×350×110 使用期限製造日和5年間
1セット(50枚)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

900時間の耐候性試験後も240N/cm以上の強度を保持。紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能。河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100 容積(m3)1 耐候性約3年対応
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

耐荷重2tの吊ベルトを使用し、吊ベルトの耐候性試験後の引張強さ30kN/本以上を保持。紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間の設置が可能
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100 容積(m3)1 耐候性約1年対応
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100 容積(m3)1 耐候性約3年対応
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷

多目的に使える軽量・強力保管袋10枚束。
用途現場でのゴミ・ガラ袋に。パイプ・クランプなどの資材管理に。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約480×620 クリヤー
1束(10枚)
549 税込604
4日以内出荷

ポリプロピレンを使用した高級ガラ袋で、中身がよく見えるクリヤータイプです。耐油、耐薬品性に優れ、重量物に対する強度があります。
用途工具類やボルト・ナット等重たいものにも最適です。あらゆる作業現場で使用できる使い捨てタイプです。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約600×900 クリヤー
1束(10枚)
579 税込637
4日以内出荷

モリリンUV雑袋
中身の見やすい半透明、多用途袋です。
用途UV剤入りですが、屋外での長期保存には向きません。建築現場の資材・廃材の分別・運搬用に最適です。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約480×620 クリヤー
1束(25枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

耐油・耐薬品性に優れ、土のう袋よりも大きなサイズでごみの分別に便利に使えます。作業現場やごみの分別状況に応じて種類を記入できるごみの分別袋です。
用途建築現場、解体現場などシーンに合わせて使えます。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約600×900 クリヤー
1束(5枚)ほか
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途定置網や養殖生簀の重しとして。 材質ポリプロピレン(PP) 容量(kg)約100 ロープ径(Φmm)約8 ロープ長さ(m)4 ブラック
1パック(100枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のコンテナバックより高強度の補強ベルトを使用している為、水産・陸上共に活用できます。 UV剤配合により、紫外線劣化に対する耐久性に優れております。 定置網設置の省力化にも適しております。 土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとしても効率アップに役立ちます。
仕様排出口なし 材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP) 形状丸型 寸法(mm)Φ800×H800+投入口H600 タイプ500kgタイプ ベルト幅(mm)150
1セット(10枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

主に北海道地区の定置網で使用されている規格となります。
材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)76×115 (底穴付き) ベージュ タイプ200kgタイプ ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×3.3(×2本)
1セット(50枚)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。 寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110 質量(kg)0.14 タイプ標準 使用期限製造日より3年以内 処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。 寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110 質量(kg)0.55 タイプ標準 使用期限製造日より3年以内 処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(5枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に 種別排出口:あり 材質PP 形状丸型・内袋なし ベージュ ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 質量(kg/枚)約1.50 直径×高さ(cm)広げた時:110×262 耐荷重(t)1
1セット(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に 種別排出口:あり 材質PP 形状丸型・内袋なし ベージュ 直径×高さ(cm)広げた時:110×265
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。 種別排出口:あり ベージュ ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 直径×高さ(cm)広げた時:110×265 耐荷重(t)1
1セット(10枚)
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)