2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。 寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110 質量(kg)0.55 タイプ標準 使用期限製造日より3年以内 処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(5枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。 寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110 質量(kg)0.14 タイプ標準 使用期限製造日より3年以内 処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷