7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター トヨタ ディスプレイオーディオ外部入力アダプター専用 ステアリングスイッチの無いGRスポーツ系の車種や一部のディスプレイオーディオ付車にAVXシリーズが適合します。 AVXと本製品を併用することにより、AVX適合車種が拡充されます。 ステアリングに電話スイッチがない車両や電話 スイッチがAVX操作に使えない車両でも、オプションスイッチ操作でAVXの操作ができます。 TOYOTA車のスペアスイッチホールに装着するアタッチメントを付属しています。 スペアスイッチホールは、車種や場所により大きさが異なります。 3種類のうち、大きさの合うアタッチメントを使用してください。
適合トヨタ ハリアー用 質量(g)スイッチ本体:約20(アタッチメントを除く)、アタッチメント:(1)3/(2)2/(3)4 ケーブル長(m)約1.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:8×14×18、アタッチメント:(1)25.3×23×23/(2)26.1×22.6×26.2/(3)27×22.5×33.3 端子AVX接続用4ピンコネクター
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!。ロッカースイッチ12V/24V対応
用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール 種類ロッカースイッチ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32 使用電源DC12-24V/6A ケーブル長(cm)約30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書) 適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

車の鍵と隠しスイッチで車をダブルロックします。エンジンを切ると自動でダブルロック状態に戻ります。本機の簡単な操作で純正状態に戻せるので、車を他人に預けるときなど便利です。イモビカッターを使ってもエンジンが始動できないので、車両盗難予防に有効です。公用車にも搭載されているダブルロック(車のカギ+隠しスイッチ)方式を商品化した車両盗難予防装置です。
セット内容パトロック本体/ハーネス/隠しスイッチ/ポジタップ/取扱説明書/保証書 適合車種トヨタハイエース/ハイエースレジアス200系1~5型
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身! あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。 市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。 薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応 前側からパネルに挿すだけで簡単固定 取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。 様々なタイプのスイッチホールをラインナップ 車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。 今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
ケーブル長(m)約2
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨタ/ダイハツ車のスペアスイッチホールがUSB入力端子に変身。スペアスイッチホールに設置タイプの、USB延長ケーブルです。 あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。。市販のナビの本体裏側のUSB端子が使いやすい位置まで延長できます。薄型コネクターなのでアルパインナビにも対応します。。車種により適合があります。メーカーによってスペアスイッチホールのサイズが異なるのでメーカーに合わせて設計しました 車種適合表はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2 適合車種トヨタ/ダイハツ車
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

簡単接続カプラーオン カプラーオンの専用設計により取付け、取外し共に簡単に行えます。 ボリュームが変動しません。 走行中にテレビを視聴したい場合やナビを操作する場合は、本製品はステアリングスイッチのボリュームボタンでオン/オフを行いますが、本製品にはロックモードがあり、ナビのボリュームが上下しないようにロックします。 ナビのビープ音を使って通知するからわかりやすい! 本製品はオン/オフ操作、設定操作の完了をナビゲーションのビープ音でお知らせします。 目視の必要がなく、操作完了が分りやすいです。 TVの視聴はリセットタイプ/オートタイプ選択可能。 本製品は下記の2つのTVの視聴のモードをお客様の好みに合わせて自由に選択できます。(工場出荷時:リセットタイプ) リセットタイプ:走行中でのTVの視聴には必ずステアリングスイッチでの操作が必要です。 オートタイプ:常にTVの視聴が可能にです。 ステアリングスイッチでの操作は不要です。 ナビ操作のオートタイマーリセット機能付き。 本製品は、『ナビ操作 ON』にしてから一定時間経過すると、自動的に『ナビ操作 OFF』にするオートタイマーリセットを採用しています。 ナビ操作がONの状態では、ナビゲーションの自車位置は動きません。 OFF操作のし忘れをオートタイマーリセット機能で防止します。 オートタイマーリセット機能の時間は変更することができます。
操作方法ステアリングスイッチのボリュームボタンで一定の操作をすることにより、本製品のコントロールを行います
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)