14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。トヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
1個
4,826 税込5,309
7日以内出荷

デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。トヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
1個
4,826 税込5,309
7日以内出荷

本製品は、トヨタ純正ディスプレイオーディオからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!。チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
1個
3,753 税込4,128
7日以内出荷

トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身! あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。 市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。 薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応 前側からパネルに挿すだけで簡単固定 取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。 様々なタイプのスイッチホールをラインナップ 車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。 今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
ケーブル長(m)約2
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨタ/レクサス プレミアムサウンドシステム付車用(30ピン)。自由自在に音作りができる!。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct) セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源(V)DC12(マイナスアース) 電圧(V)リモート:DC12 長さ(cm)車両接続用ハーネス:約15 対応OSWindows7、8、10、11 出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12 出力電流(A)リモート:0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B 周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 最大出力45W×4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能6 S/N比105dB 歪率(%)全高調波:0.0001 スピーカー4ch ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随) モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック 端子RCA:6ch(2.2Vp-p) クラスAB 特性[イコライザ]0.3~50.0 位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch 位相確度0/180度 サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm) 利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15 Wi-Fi接続なし レベル数ハイレベル:4ch 動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 対応ソフトウェアSound Controller 時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

トヨタ/ダイハツ車のスペアスイッチホールがUSB入力端子に変身。スペアスイッチホールに設置タイプの、USB延長ケーブルです。 あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。。市販のナビの本体裏側のUSB端子が使いやすい位置まで延長できます。薄型コネクターなのでアルパインナビにも対応します。。車種により適合があります。メーカーによってスペアスイッチホールのサイズが異なるのでメーカーに合わせて設計しました 車種適合表はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2 適合車種トヨタ/ダイハツ車
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

トヨタ アルファード X グレード専用 ディスプレイオーディオ(9.8インチ)〈8スピーカー〉。アルファードの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。アルファードにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct) セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 長さ(m)車両接続用ハーネス:約2 電源(V)DC12(マイナスアース) 電圧(V)リモート:DC12 対応OSWindows7、8、10、11 出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12 出力電流(A)リモート:0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B 周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 最大出力45W×4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能6 S/N比105dB 歪率(%)全高調波:0.0001 スピーカー4ch ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随) モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック 端子RCA:6ch(2.2Vp-p) クラスAB 特性[イコライザ]0.3~50.0 位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch 位相確度0/180度 サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm) 利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15 Wi-Fi接続なし レベル数ハイレベル:4ch 動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 対応ソフトウェアSound Controller 時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に! トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる! ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。 これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります! 【AVXを取り付けるとできるようになること】 ・スマートフォンをミラーリングできる ・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる ・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる
本体質量(g)150 メーカートヨタ 入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25 接続端子RCA
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター トヨタ ディスプレイオーディオ外部入力アダプター専用 ステアリングスイッチの無いGRスポーツ系の車種や一部のディスプレイオーディオ付車にAVXシリーズが適合します。 AVXと本製品を併用することにより、AVX適合車種が拡充されます。 ステアリングに電話スイッチがない車両や電話 スイッチがAVX操作に使えない車両でも、オプションスイッチ操作でAVXの操作ができます。 TOYOTA車のスペアスイッチホールに装着するアタッチメントを付属しています。 スペアスイッチホールは、車種や場所により大きさが異なります。 3種類のうち、大きさの合うアタッチメントを使用してください。
適合トヨタ ハリアー用 質量(g)スイッチ本体:約20(アタッチメントを除く)、アタッチメント:(1)3/(2)2/(3)4 ケーブル長(m)約1.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:8×14×18、アタッチメント:(1)25.3×23×23/(2)26.1×22.6×26.2/(3)27×22.5×33.3 端子AVX接続用4ピンコネクター
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。
仕様メーカーオプションナビ付車
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ C-HR[R01/10-]ディスプレイオーディオ付き(8インチ)<6スピーカー> トヨタ C-HR GR SPORT[R01/10-]ディスプレイオーディオ付き(8インチ)<6スピーカー> 高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB 質量(g)900 長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2 出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V 電源DC12V(マイナスアース) 電源電圧10V-15V 対応OSWindows7、8、10、11 出力電流(A)(リモート)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35 S/N比105dB ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随) 出力端子(外部アンプ用リモート)12V
1台
51,980 税込57,178
9日以内出荷

トヨタ ヤリスクロス[R02/08-]ディスプレイオーディオ付(8インチ)<6スピーカー> 高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB 質量(g)900 長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2 出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V 電源DC12V(マイナスアース) 電源電圧10V-15V 対応OSWindows7、8、10、11 出力電流(A)(リモート)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35 S/N比105dB ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随) 出力端子(外部アンプ用リモート)12V
1台
51,980 税込57,178
9日以内出荷

純正リアモニターに市販ナビの映像が映せる!
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)