トヨタ/ダイハツ車のスペアスイッチホールがUSB入力端子に変身。スペアスイッチホールに設置タイプの、USB延長ケーブルです。 あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。。市販のナビの本体裏側のUSB端子が使いやすい位置まで延長できます。薄型コネクターなのでアルパインナビにも対応します。。車種により適合があります。メーカーによってスペアスイッチホールのサイズが異なるのでメーカーに合わせて設計しました 車種適合表はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
適合車種トヨタ/ダイハツ車
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブル。USB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能。ハイスピードHDMIケーブル(1.4)
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身!
あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。
市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。
薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応
前側からパネルに挿すだけで簡単固定
取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。
様々なタイプのスイッチホールをラインナップ
車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。
今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
ケーブル長(m)約2
トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス
規格USB2.0
電源電圧(V)5
消費電流(A)最大1.5
奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18
USBケーブル(m)1.5
適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)
出力端子USB Type-Aオス
ケーブル長(cm)20
入力コネクタUSB Type-Aメス
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード