トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書)
適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
主な適合車種アルファード ヴェルファイア カローラ C-HR ヤリスなど
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
主な適合車種LS500/LS500H カローラ C-HRなど
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
本製品は、スズキ 全方位モニター付車用汎用ナビ取付けキットです。
全方位モニターが使えます。
純正カメラのガイドラインが表示されます。
2DINナビに交換できます。。全方位カメラを活かして市販ナビを取付できます。トゥイーター/フロントドア/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。。全方位カメラが使える。カメラの表示切替は付属の「カメラビュー切替スイッチ」にて行います。
セット内容アダプター本体/カメラビュー切替スイッチ/アンテナ変換ケーブル/ビデオケーブル(0.5m)/サイドパネル(左右各1)/保証書/取扱説明書
本体質量(g)約150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×82×26.5
適合車種スズキ汎用/スペーシア(カスタム含) MK42S H27/6~現在、ワゴンR(スティングレー含) MH35S/MH55S H29/2~現在
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書
適合車種アルファード/ヴェルファイア20系のメーカーオプションナビ付車+11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド)付車(H20/5-H23/9)
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!。ロッカースイッチ12V/24V対応
用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール
種類ロッカースイッチ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32
使用電源DC12-24V/6A
ケーブル長(cm)約30
コンパクトなUSB-C to USB-A変換アダプターです。USB-A搭載の車でもUSB-Cの機器が接続できます。端子:USB Type-AオスーUSB Type-Cメス
入力端子USB Type-C
出力端子USB Type-A
データ転送480Mbps
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
クラウン220系バックガイドモニター付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。BVNS回路とBVSC回路を搭載。 カメラのノイズと映像の乱れを防止します。保護回路を搭載しているので、過酷な車載環境でも高い信頼性を確保します。
仕様適合条件:バックガイドモニター付車
セット内容CS8本体 24Pハーネス スイッチ(1.5m) 取扱説明書(保証書)
質量(g)55
電源電圧(V)DC11~15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57
消費電流(mA)50以下
入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2
適合車種クラウン220系(車両形式 ARS220/AZSH20/AZSH21/GWS224)
出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。
お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
用途映像入力アダプター
関連資料映像入出力アダプター適合表
ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター
トヨタ ディスプレイオーディオ外部入力アダプター専用
ステアリングスイッチの無いGRスポーツ系の車種や一部のディスプレイオーディオ付車にAVXシリーズが適合します。
AVXと本製品を併用することにより、AVX適合車種が拡充されます。
ステアリングに電話スイッチがない車両や電話 スイッチがAVX操作に使えない車両でも、オプションスイッチ操作でAVXの操作ができます。
TOYOTA車のスペアスイッチホールに装着するアタッチメントを付属しています。
スペアスイッチホールは、車種や場所により大きさが異なります。
3種類のうち、大きさの合うアタッチメントを使用してください。
適合トヨタ ハリアー用
質量(g)スイッチ本体:約20(アタッチメントを除く)、アタッチメント:(1)3/(2)2/(3)4
ケーブル長(m)約1.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:8×14×18、アタッチメント:(1)25.3×23×23/(2)26.1×22.6×26.2/(3)27×22.5×33.3
端子AVX接続用4ピンコネクター
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
トヨタ/レクサス プレミアムサウンドシステム付車用(30ピン)。自由自在に音作りができる!。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
長さ(cm)車両接続用ハーネス:約15
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。
仕様メーカーオプションナビ付車
棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め)
立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。
メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4
色マットブラック
外形寸法(mm)158×84×70(H)
固定方法面接着方式(両面テープ)
カップリングアンテナボス部に接続
受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナ方式ヘリカルコイル式
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
セット内容本体/ベース×1/ネジ×2
ケーブル長(m)約1
寸法(Φ×mm)本体:26.5×28
端子USB(メス)-USB(オス)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単接続カプラーオン
カプラーオンの専用設計により取付け、取外し共に簡単に行えます。
ボリュームが変動しません。
走行中にテレビを視聴したい場合やナビを操作する場合は、本製品はステアリングスイッチのボリュームボタンでオン/オフを行いますが、本製品にはロックモードがあり、ナビのボリュームが上下しないようにロックします。
ナビのビープ音を使って通知するからわかりやすい!
本製品はオン/オフ操作、設定操作の完了をナビゲーションのビープ音でお知らせします。
目視の必要がなく、操作完了が分りやすいです。
TVの視聴はリセットタイプ/オートタイプ選択可能。
本製品は下記の2つのTVの視聴のモードをお客様の好みに合わせて自由に選択できます。(工場出荷時:リセットタイプ)
リセットタイプ:走行中でのTVの視聴には必ずステアリングスイッチでの操作が必要です。
オートタイプ:常にTVの視聴が可能にです。
ステアリングスイッチでの操作は不要です。
ナビ操作のオートタイマーリセット機能付き。
本製品は、『ナビ操作 ON』にしてから一定時間経過すると、自動的に『ナビ操作 OFF』にするオートタイマーリセットを採用しています。
ナビ操作がONの状態では、ナビゲーションの自車位置は動きません。
OFF操作のし忘れをオートタイマーリセット機能で防止します。
オートタイマーリセット機能の時間は変更することができます。
操作方法ステアリングスイッチのボリュームボタンで一定の操作をすることにより、本製品のコントロールを行います
トヨタ/ダイハツ車のスペアスイッチホールがUSB入力端子に変身。スペアスイッチホールに設置タイプの、USB延長ケーブルです。 あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。。市販のナビの本体裏側のUSB端子が使いやすい位置まで延長できます。薄型コネクターなのでアルパインナビにも対応します。。車種により適合があります。メーカーによってスペアスイッチホールのサイズが異なるのでメーカーに合わせて設計しました 車種適合表はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
適合車種トヨタ/ダイハツ車
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ
車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身!
あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。
市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。
薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応
前側からパネルに挿すだけで簡単固定
取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。
様々なタイプのスイッチホールをラインナップ
車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。
今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
ケーブル長(m)約2
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ
付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
幅(mm)125
高さ(mm)270
材質(本体)ABS樹脂
奥行(mm)100
取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4
固定方法面接着方式(両面テープ)
カップリングアンテナボス部に接続
受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナヘリカルコイル形式
純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブル。USB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能。ハイスピードHDMIケーブル(1.4)
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
ハスラー 全方位モニター付メモリーナビゲーション(9インチ)〈6スピーカー〉。ハスラーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求ハスラーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
長さ(m)車両接続用ハーネス:約2
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
スバル レガシィ アウトバック センターインフォメーションディスプレイ(11.6インチ)&インフォテインメントシステム〈6スピーカー〉。レガシィ アウトバックの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。レガシィ アウトバックにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
長さ(m)車両接続用ハーネス:約2
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
トヨタ アルファード X グレード専用 ディスプレイオーディオ(9.8インチ)〈8スピーカー〉。アルファードの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。アルファードにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
長さ(m)車両接続用ハーネス:約2
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
ルーミー専用 ディスプレイオーディオ付き(9インチ)〈6スピーカー〉。ルーミーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。ルーミーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
長さ(m)車両接続用ハーネス:約2
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
多様なメーカー車種へ対応できる汎用モデル。自由自在に音作りができる!。車両への接続はギボシ端子接続。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
長さ(cm)車両接続用ハーネス:約20
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ