8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2入力1出力の車載用AVセレクターです。
用途AVセレクター
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

2つのAV入力・2つのカメラ入力を自動切換え!!。最小クラスの自動切換器!
用途映像・音声自動切替器
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
電源電圧(V)DC11~15 入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2 出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1 消費電流(mA)50以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57 質量(g)約55 適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2台のオーディオを自動切換えできます。ナビ・デッキのアンプリモートラインの信号でリレーを制御することにより、2台のオーディオの自動切替えができます。フロントとリア、各々右左合わせて4Chのスピーカー回路をリモート切替えしますので、純正のスピーカーはそのままでも、2台目のアンプ内蔵ナビ・デッキを取付けることができます。。大容量のオーディオまでカバー。大電流用ハイパワー高性能リレーを搭載。100W/Chアンプまで接続可能。。車載用として最適な基板。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。。簡単確実なスクリューレス端子台を採用。SK-20Aの音声の切替えは、デッキのON/OFFに連動して12V0Vが出力される「アンプリモート電源(REM)」によって行われます。アンプリモートの電源がない場合には、アクセサリー電源を分岐してON/OFFスイッチ(別売)を接続してください。
セット内容SK-20A本体/電源ケーブル/ポジタップ(2個)/取扱説明書(保証書) 質量(g)200 電源(V)DC12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)94×62×35 接続端子スクリューレス端子台 接続台数スピーカー:フロント・リアの4ch、オーディオ:アンプ内蔵デッキ2台
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書) 適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

クラウン220系バックガイドモニター付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。BVNS回路とBVSC回路を搭載。 カメラのノイズと映像の乱れを防止します。保護回路を搭載しているので、過酷な車載環境でも高い信頼性を確保します。
仕様適合条件:バックガイドモニター付車 セット内容CS8本体 24Pハーネス スイッチ(1.5m) 取扱説明書(保証書) 質量(g)55 電源電圧(V)DC11~15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57 消費電流(mA)50以下 入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2 適合車種クラウン220系(車両形式 ARS220/AZSH20/AZSH21/GWS224) 出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

高性能ビデオスイッチIC制御の映像自動切替アダプター(セレクター)。映像信号2系統を自動で切換えることができます。映像入力(INT)側に映像信号を検出で、自動で映像入力(INT)側に切替わります。湿気や水漏れに最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用。ノイズに強いアルミシールドケース採用。
質量(g)180 端子形状RCAジャック×3 電源電圧(V)DC12(DC10~14) 消費電力(mW)500 寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56 映像化方式NTSCコンポジットビデオ(75Ω)
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用。ノイズに強いアルミシールドケース採用
セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1 切替方式リレー制御 電圧(V)リモート:DC12(DC10~14) 端子形状RCAジャック×3 消費電力(mW)リモートON時:500 寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷