「ms204-00004」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし
付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2
対応OSWindows 7、8、10、11
出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B
周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)・距離0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001
周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz
最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能(本体保存)6
内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)
S/N比105dB
スピーカー4ch
モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック
クラスAB
特性イコライザQ特性:0.3~50.0
サンプルレートDSP動作:24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4適合
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
Wi-Fi接続なし
動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
音量調節イコライザ調整幅:-15dB~+15dB
対応ソフトウェア調整用:Sound Controller
純正オーディオの音が取付けるだけで。”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ランドクルーザー プラドにあわせた音響チューニング。必要なのはランドクルーザー プラド専用のTOON Xのみ。スピーカー交換やオーディオ交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から音質向上、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで。純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●DSP動作サンプルレート:24bit/48kHz●PC-DSP間接続(調整用):PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B●RCA(出力電圧):6ch(2.2V p-p)●アライメントステップ(ms/cm/inch):0.021ms / 0.68cm / 0.27inch●イコライザQ特性:0.3~50.0●イコライザモード:パラメトリック・グラフィック●イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)●イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド●イコライザ調整幅:-15dB~+15dB●クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス●クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)●タイムアライメント:時間:0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)●タイムアライメント:距離:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)●ハイレベル:4ch●プリセット(本体保存):6●リモートアウト:DC12V●リモート出力電流:0.1A●位相調整:0/180度●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●調整用ソフトウェア:Sound Controller●車両接続用ハーネス:約2m
付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
対応OSWindows 7、8、10、11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし
電源電圧(V)10-15
最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
S/N比105dB
スピーカー4ch
クラスAB
インピーダンス(Ω)適合:4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
Wi-Fi接続なし
1台
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
関連キーワード