16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
セット内容本体/ベース×1/ネジ×2 ケーブル長(m)約1 寸法(Φ×mm)本体:26.5×28 端子USB(メス)-USB(オス)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ナンバープレート取付超小型フロントカメラ。ナンバーネジがカメラに!!。ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!。超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!。視野角160度 超広角!!。水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像。高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!。メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし 電源(V)DC12 マイナスアース 有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素 消費電流(mA)55±5 S/N比48dB以上 同期方式内部同期 撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー 設置形態フロントビュー 画角[水平]約160度、[垂直]約140度 映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω) 最低照度(Lux)1
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

トヨタ/ダイハツ車のスペアスイッチホールがUSB入力端子に変身。スペアスイッチホールに設置タイプの、USB延長ケーブルです。 あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。。市販のナビの本体裏側のUSB端子が使いやすい位置まで延長できます。薄型コネクターなのでアルパインナビにも対応します。。車種により適合があります。メーカーによってスペアスイッチホールのサイズが異なるのでメーカーに合わせて設計しました 車種適合表はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2 適合車種トヨタ/ダイハツ車
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブル
セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ ケーブル長(m)約1.9 寸法(Φ×mm)本体:32.5×45 端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め) 立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。 メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4 マットブラック 外形寸法(mm)158×84×70(H) 固定方法面接着方式(両面テープ) カップリングアンテナボス部に接続 受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz) アンテナ方式ヘリカルコイル式
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

新型アルファード/ヴェルファイア専用。新型アルファード/ヴェルファイアは純正でCD/DVDオプション設定がありません(Executiveを除く)。DVX-T101をお車の通信用USBポートに接続することで、純正モニターでCD/DVDをお楽しみいただくことができるようになります。
仕様リージョンコード:2(日本市場用) セット内容DVX-T101CD/DVDプレイヤー本体、ブラケット取付ネジ(M5×12) 4本、車体へのケース固定ナット(M6) 2個、取扱説明書 ケーブル長(m)1.5 電源電圧(V)5 消費電流(A)最大1.5 奥行D×幅W×高さH(mm)158 x 179 x 28 出力端子USB Type-Cオス
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ 付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 幅(mm)125 高さ(mm)270 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)100 取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4 固定方法面接着方式(両面テープ) カップリングアンテナボス部に接続 受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz) アンテナヘリカルコイル形式
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ドルフィンアンテナの移設に必要なパーツキットです。ビートソニック ドルフィン型ラジオアンテナFDA9及びFDA10を付け替える際のセットです。
付属品両面シート/ネジ/クリーナー
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2 適合車種トヨタ/ダイハツ車
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブル。USB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能。ハイスピードHDMIケーブル(1.4)
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/サイドパネル(L・R各1ヶ)/ネジ(2種各4ヶ)/取扱説明書 適合車種ランドクルーザープラド120系 スーパーライブサウンド付、H14/10-H21/9
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書 適合車種アルファード/ヴェルファイア メーカーオプションナビ付11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド付)付車 H23/9-H27/1
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書 適合車種アルファード/ヴェルファイア20系のメーカーオプションナビ付車+11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド)付車(H20/5-H23/9)
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷