「rav2-4」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自技術のキーレス連動型。降車時の手間が無くそのまま。スマートロックでガードON!!
消費電流(mA)4以下/機能ON時
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57
トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス
規格USB2.0
電源電圧(V)5
消費電流(A)最大1.5
奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18
USBケーブル(m)1.5
適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)
出力端子USB Type-Aオス
ケーブル長(cm)20
入力コネクタUSB Type-Aメス
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード