埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
セット内容本体/ベース×1/ネジ×2
ケーブル長(m)約1
寸法(Φ×mm)本体:26.5×28
端子USB(メス)-USB(オス)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トヨタ/ダイハツ車のスペアスイッチホールがUSB入力端子に変身。スペアスイッチホールに設置タイプの、USB延長ケーブルです。 あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。。市販のナビの本体裏側のUSB端子が使いやすい位置まで延長できます。薄型コネクターなのでアルパインナビにも対応します。。車種により適合があります。メーカーによってスペアスイッチホールのサイズが異なるのでメーカーに合わせて設計しました 車種適合表はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
適合車種トヨタ/ダイハツ車
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書
適合年式:R07/01-
型式AAHH40W/AAHH45W
寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61
長さ(m)USB電源ユニット 1.5
出力タイプEコネクターオス
ケーブル長(m)変換ケーブル:0.5
グレードXグレード
入力タイプAコネクターメス
電源(DC-V)12
適合車種アルファード
充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)
HDMI規格1.4
USB規格2
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブル。USB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能。ハイスピードHDMIケーブル(1.4)
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブル
セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/
ケーブル長(m)約1.9
寸法(Φ×mm)本体:32.5×45
端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身!
あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。
市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。
薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応
前側からパネルに挿すだけで簡単固定
取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。
様々なタイプのスイッチホールをラインナップ
車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。
今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
ケーブル長(m)約2
関連キーワード