カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: BIG DAISHOWAのすべての商品

ベースマスタミニ
BIG DAISHOWA¥34,980税込¥38,4781個当日出荷基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。確認がしやすいワイドなLED発光部。刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。ストローク(mm)2質量(g)70高さ精度(mm)20+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力1N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
プルボルト
BIG DAISHOWA¥2,198税込¥2,4181本当日出荷信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。用途BT・BBTツーリングの引き込みに。トラスコ品番165-6337適合機種ブラザー寸法L(mm)23規格ブラザーねじ径M12テーパーBT30RoHS指令(10物質対応)対応
マスターレッド
BIG DAISHOWA¥85,980税込¥94,5781個当日出荷XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)付属品スタイラス:ST25R-3DM質量(kg)0.6繰返し精度(mm)0.01以下最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
Cセンタリングカッター
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様●Hmin.:0.6寸法L(mm)110ΦD22寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)20先端角度90°最小穴径(mm)Φ2面取り角度(°)45最大面取径(Φmm)9適合インサートCN0406
チップ TCGT-FN
BIG DAISHOWA¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
コレットドライバー(メガニューベビーチャック・ ニューベビーチャック用)
BIG DAISHOWA¥1,998税込¥2,1981個欠品中主な用途メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック・メガERグリップ用
センターボーイ 90°
BIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状ひし形80°被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
ドリルタッパ本体
BIG DAISHOWA¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
フルカットミルFCM型インサート ACM300F ステンレス鋼用 ARG
BIG DAISHOWA¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.4寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダFCM型コーナーR(mm)0.4適合被削材種ステンレス鋼有効刃長(mm)切れ刃:11
プルボルト
BIG DAISHOWA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。用途BT・BBTツーリングの引き込みに。トラスコ品番539-2062ねじ径M16シャンクBT50
メガマイクロクーラントナット
BIG DAISHOWA¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷クーラントの飛散を抑え的確に刃先に当たる独自のノズル形状。段付き形状のルーマ型小径刃具にも的確な刃先へのクーラント供給が行えます。ΦD14
チップ TCGT-EL
BIG DAISHOWA¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025