カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: BIG DAISHOWAのすべての商品

ベースマスタ
BIG DAISHOWA¥50,980税込¥56,0781個当日出荷加工物上面100mmの刃先位置を検出。ストローク(mm)10質量(g)380高さ精度(mm)100+0.01精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
プルスタツドボルト
BIG DAISHOWA¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷仕様●センタスルータイプ:1寸法L(mm)45寸法L1(mm)35外径D1(Φmm)23外径D2(Φmm)17
チップ WCGT-FN
BIG DAISHOWA¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGP-FLA
BIG DAISHOWA¥9,698税込¥10,6681箱(10個)5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCMM-EFM
BIG DAISHOWA¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
STシャンクタイプ
BIG DAISHOWA¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
フルカットミルFCM型インサート ACM300F ステンレス鋼用
BIG DAISHOWA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。トラスコ品番398-4334材質ACM300F切刃長さ(mm)11ノーズ半径R(mm)0.8
”ポイントマスター”
BIG DAISHOWA¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷測定子復元精度±1μmです。X、Y、Z3次元方向の測定が可能です。用途加工物の基準位置測定に。通電性ワークに使用可能。付属品電源:乾電池LR1(2個)付トラスコ品番720-1352全長(mm)140シャンク長(mm)60先端径(mm)6シャンク径(mm)32
ニューハイパワーミーリングチャック(HMC12Jタイプ)
BIG DAISHOWA¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷干渉を抑えたナット外径Φ32、高剛性でスリムなミーリングチャックです。
フルカットミルFCM型インサート ACM300F ステンレス鋼用
BIG DAISHOWA¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途有効切れ刃長:9。ノーズR:0.4トラスコ品番398-4324寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)9インサートホルダFCM型コーナーR(mm)0.4適合被削材種ステンレス鋼有効刃長(mm)切れ刃:9
フェイスミルアーバH型 BBT30
BIG DAISHOWA¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途鋼用材質ACP300寸法(mm)ノーズR:0.8切刃長さ(mm)8インサートホルダFCR型適合被削材種鋼