11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)
付属品スタイラス:ST25R-3DM 質量(kg)0.6 繰返し精度(mm)0.01以下 最小目盛(mm)0.01 ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
1個
85,980 税込94,578
当日出荷

加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応 質量(kg)0.24 全高(mm)50 検出方式内部接点方式 胴径(Φmm)42.5 使用電池SR44×2 材質(測定面)セラミック
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様ストレートシャンクタイプ通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)表示器/81 高さ(mm)表示器/41、測定器/43 径(mm)測定器/109
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

外径Φ20世界最小径の刃先位置測定器。
ストローク(mm)2 質量(g)60 高さ精度(mm)40+0.005 精度(μm)繰り返し:±1(2σ) バッテリーLR43×2 測定圧力1.8N 信号方式タッチ:LED点灯(緑) バッテリー寿命連続40時間 工具径(mm)最少測定:0.1
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

基準高さ10mmの刃先位置測定器。工の干渉防止を考慮した超コンパクト設計。
ストローク(mm)1 質量(g)80 高さ精度(mm)10+0.01 精度(μm)繰り返し:±1(2σ) バッテリーCR1620×1 測定圧力1N 信号方式タッチ:発光リング点灯(緑) バッテリー寿命連続10時間 工具径(mm)最少測定:0.1
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。確認がしやすいワイドなLED発光部。刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。
ストローク(mm)2 質量(g)70 高さ精度(mm)20+0.005 精度(μm)繰り返し:±1(2σ) バッテリーSR44×2 測定圧力1N 信号方式タッチ:LED点灯(緑) バッテリー寿命連続10時間 工具径(mm)最少測定:0.1
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
バッテリーLR1×2(単5) 仕様ストレートシャンクタイプ電子音付き通電方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチ位置をランプLEDと電子音で瞬時に伝達します。バッテリーの寿命低下をワーク測定時にLEDの点滅でお知らせします。スタイラスST38-6Pが付属しています。非導電性のワーク・セラミックベアリング仕様の機械には、ご使用できません。
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)